Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVS64RHB1E, Induktionskochfeld


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PVS64RHB1E, Induktionskochfeld
PVS64RHB1E, Induktionskochfeld
PVS64RHB1E, Induktionskochfeld
PVS64RHB1E, Induktionskochfeld
PVS64RHB1E, Induktionskochfeld
PVS64RHB1E, Induktionskochfeld
PVS64RHB1E, Induktionskochfeld
PVS64RHB1E, Induktionskochfeld
PVS64RHB1E, Induktionskochfeld
PVS64RHB1E, Induktionskochfeld
PVS64RHB1E, Induktionskochfeld
PVS64RHB1E, Induktionskochfeld
PVS64RHB1E, Induktionskochfeld
PVS64RHB1E, Induktionskochfeld
PVS64RHB1E, Induktionskochfeld
PVS64RHB1E, Induktionskochfeld
PVS64RHB1E, Induktionskochfeld
PVS64RHB1E, Induktionskochfeld
PVS64RHB1E, Induktionskochfeld
PVS64RHB1E, Induktionskochfeld
PVS64RHB1E, Induktionskochfeld
PVS64RHB1E, Induktionskochfeld
PVS64RHB1E, Induktionskochfeld
PVS64RHB1E, Induktionskochfeld
PVS64RHB1E, Induktionskochfeld
PVS64RHB1E, Induktionskochfeld
PVS64RHB1E, Induktionskochfeld
PVS64RHB1E, Induktionskochfeld
PVS64RHB1E, Induktionskochfeld
PVS64RHB1E, Induktionskochfeld
PVS64RHB1E, Induktionskochfeld
PVS64RHB1E, Induktionskochfeld
PVS64RHB1E, Induktionskochfeld
PVS64RHB1E, Induktionskochfeld
PVS64RHB1E, Induktionskochfeld
Artikel-Nr.:
     C8321-PVS64RHB1E
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     PVS64RHB1E
EAN/GTIN:
     4242005394302
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bosch Ceran-Kochfeld
Bosch Induktionskochfeld
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen Flexibilität der Kochzonen CombiZone: Bei Verwendung von größerem Kochgeschirr werden zwei Kochzonen zu einer größeren verbunden. Kochzone vorne links: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (maximale Leistung 3.7 kW) Kochzone hinten links: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (maximale Leistung 3.7 kW) Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.6 kW (maximale Leistung 2.2 kW) Kochzone vorne rechts: 180 mm, 2 kW (maximale Leistung 3.1 kW) Benutzerfreundlichkeit DirectSelect: Steuern Sie die Leistung direkt mit der aufgedruckten Touch-Leiste. Favoriten-Taste: Mit einer konfigurierbaren Taste direkt auf Lieblingsfunktionen zugreifen. 17 Leistungsstufen: Stellen Sie die Hitze mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) präzise ein. Warmhalte-Funktion, wählbar über Favoritentaste/Home Connect App (voraussichtliche Verfügbarkeit in Q4/2024 über Software-Update für mit Home Connect verbundene Geräte): Warmhalten von Speisen bei voreingestellter niedriger Leistungsstufe. Abschalttimer: schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. für gekochte Eier). Wecker (kann anstelle des Abschalttimers ausgewählt werden): Ein Signal ertönt am Ende der eingestellten Zeit (z. B. beim Pastakochen). Die Lautstärke der Signaltöne kann an die persönlichen Vorlieben und Bedürfnisse angepasst werden. Zeitersparnis und Effizienz PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen: Mit 50 % mehr Leistung  z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf höchster Leistungsstufe. Pan Boost, wählbar über Favoritentaste/Home Connect App (voraussichtliche Verfügbarkeit in Q4/2024 über Software-Update für mit Home Connect verbundene Geräte): Erhitzt Pfannen schneller als auf höchster normaler Leistungsstufe und schützt gleichzeitig die Pfannenbeschichtung. QuickStart: Beim Einschalten wählt das Kochfeld automatisch die Kochzone aus, auf dem im ausgeschaltetem Zustand Kochgeschirr aufgesetzt wurde. ReStart: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn Sie innerhalb von 4 Sekunden wieder einschalten. Konnektivität Home Connect Funktion (WLAN): Überprüfen Sie, ob das Kochfeld auch dann ausgeschaltet ist, wenn Sie nicht zu Hause sind, und suchen Sie in der Home Connect-App nach Rezepten oder zusätzlichen Funktionen. Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Dunstabzug): Aktiviert den Dunstabzug beim Kochen automatisch, dank der WiFi-Verbindung von Kochfeld und geeignetem Dunstabzug. Sensorlose Automatik: Der Dunstabzug passt die Leistungsstufe automatisch an, da das Kochfeld kontinuierlich Kochdaten liefert (mit passendem Dunstabzug und verbundenem Home Connect-Konto). Smart Home Trigger (verfügbar mit verbundenem Home Connect-Konto): Öffnen Sie mit der Favoriten-Taste das intelligente Universum Ihres Kochfelds und steuern Sie andere Smart Home Geräte aus Ihrem Haushalt (Partnerservice erforderlich). Aktualisierbares Gerät (verfügbar mit verbundenem Home Connect-Konto): Halten Sie das Gerät immer auf dem neuesten Stand der Software. Design Umlaufender Edelstahl-Rahmen Sicherheit 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an, welche Kochzonen noch heiß oder warm sind. Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes. Pause-Funktion: Unterbrechen Sie das Kochen, z. B. um die Haustür zu öffnen. Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten. Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet sich das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab. Installation Maße des Gerätes (HxBxT mm): 55 x 583 x 513 Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 55 x 560 x (490 - 500) Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm Gesamtanschlusswert: 6900 W PowerManagement Funktion: Bei Bedarf die maximale Leistung begrenzen (abhängig von der Absicherung der Elektroinstallation).
Weitere Informationen:
Lage der Steuerung:
vorne
Restwärmeanzeige:
getrennt
Breite:
583 mm
Tiefe:
513 mm
Einbaubreite:
560 mm
Einbautiefe:
55 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 516,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 584,23*
€ 695,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 576,34*
€ 685,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 563,76*
€ 670,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 554,70*
€ 660,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 516,93*
€ 615,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.