Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS62E32EU, Freistehender Kompakt-Geschirrspüler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKS62E32EU, Freistehender Kompakt-Geschirrspüler
SKS62E32EU, Freistehender Kompakt-Geschirrspüler
SKS62E32EU, Freistehender Kompakt-Geschirrspüler
SKS62E32EU, Freistehender Kompakt-Geschirrspüler
SKS62E32EU, Freistehender Kompakt-Geschirrspüler
SKS62E32EU, Freistehender Kompakt-Geschirrspüler
SKS62E32EU, Freistehender Kompakt-Geschirrspüler
SKS62E32EU, Freistehender Kompakt-Geschirrspüler
SKS62E32EU, Freistehender Kompakt-Geschirrspüler
SKS62E32EU, Freistehender Kompakt-Geschirrspüler
SKS62E32EU, Freistehender Kompakt-Geschirrspüler
SKS62E32EU, Freistehender Kompakt-Geschirrspüler
SKS62E32EU, Freistehender Kompakt-Geschirrspüler
SKS62E32EU, Freistehender Kompakt-Geschirrspüler
SKS62E32EU, Freistehender Kompakt-Geschirrspüler
SKS62E32EU, Freistehender Kompakt-Geschirrspüler
SKS62E32EU, Freistehender Kompakt-Geschirrspüler
SKS62E32EU, Freistehender Kompakt-Geschirrspüler
SKS62E32EU, Freistehender Kompakt-Geschirrspüler
SKS62E32EU, Freistehender Kompakt-Geschirrspüler
SKS62E32EU, Freistehender Kompakt-Geschirrspüler
SKS62E32EU, Freistehender Kompakt-Geschirrspüler
SKS62E32EU, Freistehender Kompakt-Geschirrspüler
SKS62E32EU, Freistehender Kompakt-Geschirrspüler
SKS62E32EU, Freistehender Kompakt-Geschirrspüler
SKS62E32EU, Freistehender Kompakt-Geschirrspüler
SKS62E32EU, Freistehender Kompakt-Geschirrspüler
SKS62E32EU, Freistehender Kompakt-Geschirrspüler
Artikel-Nr.:
     C8321-SKS62E32EU
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     SKS62E32EU
EAN/GTIN:
     4242005198047
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bosch Geschirrspüler
Geschirr-Spüler
Geschirr-Spülmaschine
Geschirrspüler
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse¹: F Energie² / Wasser³: 61 kWh / 8 Liter Fassungsvermögen: 6 Maßgedecke Programmdauer⁴: 3:55 (h:min) Geräusch: 49 dB(A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Programme und Optionen 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen 2 Sonderfunktionen: VarioSpeed, ExtraTrocknen 5 Reinigungstemperaturen Anzeige und Bedienung Drehwähler mit integrierter Start-Taste Farbe Anzeige-Elemente: rot Elektronische Salz-Nachfüllanzeige Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige Regenerier-Elektronik Korbsystem Flexibles Korbsystem: • Korbfarbe silber • Vario-Besteckkorb • Tassenetageren Spültechnologie und Sensorik Wärmetauscher. Aquasensor Dosier Assistent Eco Silence Drive Wellensprüharm Reiniger-Automatik Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden Technische Informationen und Zubehör AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang* Glasschutz-Technik Maße Gerätemaße (H x B x T): 45.0 cm x 55.1 cm x 50.0 cm
Weitere Informationen:
Bauform:
Standgerät
Bauart:
Auftisch
Art der Arbeitsplatte:
nicht abnehmbare Arbeitsplatte
Dekorfähig:
nicht möglich
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Anschlusswert:
2400 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Tiefe:
500 mm
Breite:
551 mm
Höhe mit Arbeitsplatte:
450 mm
Anzahl der Programme:
6
Restzeitanzeige:
ja
Höhe ohne Arbeitsplatte:
450 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 376,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,02*
€ 547,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 457,16*
€ 544,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,42*
€ 516,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,76*
€ 493,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,05*
€ 447,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.