| |
|
| Artikel-Nr.: C8321-SMS4EMI06E Herst.-Nr.: SMS4EMI06E EAN/GTIN: 4242005382347 |
| | |
|
| | |
| Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse¹: B Energie² / Wasser³: 65 kWh / 9 Liter Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke Programmdauer⁴: 3:35 (h:min) Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW Programme und Optionen 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Silence 50 °C, Favorit Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, EfficientDry (Trocknungsassistent), Halbe Beladung, SpeedPerfect+ Maschinenpflege-Programm Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand Spültechnologie und Sensorik Efficient Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher Aquasensor Dosier Assistent Eco Silence Drive Reiniger-Automatik Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl Korbsystem Vario Flex Korbsystem VarioSchublade Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig) Komfortrollen im Unterkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Umklappbare Stachelreihe im Oberkorb Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x) Tassenablage im Oberkorb (2-teilig) Anzeige und Bedienung Klartext-Beschriftung (englisch) Home Connect-fähig über WLAN Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden AntiFingerprint Technische Informationen und Zubehör AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang* Tastensperre Glasschutz-Technik Salzeinfüllhilfe (Trichter) Maße Gerätemaße (H x B x T): 84.5 cm x 60.0 cm x 60.0 cm Weitere Informationen: | | Bauform: | Standgerät | Bauart: | unterbaufähig | Art der Arbeitsplatte: | abnehmbare Arbeitsplatte | Dekorfähig: | nicht möglich | Gehäusegrundfarbe: | sonstige | Anschlusswert: | 2400 W | Absicherung des Gerätes: | 10 A | Tiefe: | 600 mm | Breite: | 600 mm | Höhe mit Arbeitsplatte: | 845 mm | Anzahl der Programme: | 6 | Restzeitanzeige: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |