| |
|
| Artikel-Nr.: C8321-SPS2HKI42E Herst.-Nr.: SPS2HKI42E EAN/GTIN: 4242005415946 |
| | |
|
| | |
| Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse¹: E Energie² / Wasser³: 76 kWh / 8.9 Liter Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke Programmdauer⁴: 3:40 (h:min) Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Programme und Optionen 5 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Favorit Vorspülen 3 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, SpeedPerfect+ Maschinenpflege-Programm Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand Spültechnologie und Sensorik Wärmetauscher Aquasensor Dosier Assistent Eco Silence Drive DuoPower Sprüharme im Oberkorb Reiniger-Automatik Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl Korbsystem Vario Korbsystem Höhenverstellbarer Oberkorb Komfortrollen im Unterkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x) Besteckablage im Oberkorb Vario-Besteckkorb im Unterkorb Tassenablage im Oberkorb (2-teilig) Anzeige und Bedienung Klartext-Beschriftung (englisch) Home Connect-fähig über WLAN Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden AntiFingerprint Technische Informationen und Zubehör AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang* Tastensperre Glasschutz-Technik Salzeinfüllhilfe (Trichter) Maße Gerätemaße (H x B x T): 84.5 cm x 45.0 cm x 60.0 cm Weitere Informationen: | | Bauform: | Standgerät | Bauart: | unterbaufähig | Art der Arbeitsplatte: | abnehmbare Arbeitsplatte | Dekorfähig: | nicht möglich | Gehäusegrundfarbe: | sonstige | Anschlusswert: | 2400 W | Absicherung des Gerätes: | 10 A | Tiefe: | 600 mm | Breite: | 450 mm | Höhe mit Arbeitsplatte: | 845 mm | Anzahl der Programme: | 5 | Restzeitanzeige: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |