Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Bosch
>
Bosch-Haushaltsgeräte
>
Bosch Wasserkocher
>
Artikel
TWK7203, Wasserkocher
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8321-TWK7203
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
TWK7203
EAN/GTIN:
4242002901923
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bosch Wasserkocher
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
Für 1.7 l Wasser Anschlusswert: 1850-2200 Watt 1-Tassen-Funktion: auch für kleine Mengen geeignet (300 ml) 7-stufige Temperaturwahl: von 70°C bis kochend Wasserstandsanzeige von außen ablesbar Doppelwandiges Edelstahl Gehäuse 360° kabellos: Aufsetzen des Wasserkochers in jede Richtung Edelstahlboden - Heizung abgedeckt Entnehmbarer Kalkfilter Deckelöffnung per Knopfdruck Deckelverriegelung "Keep Warm Function": Warmhaltefunktion TouchControl operation: An/Aus, Aktivierung der Warmhaltefunktion und Temperatureinstellung durch Berührung des Bedienfeldes Beleuchteter Ein-/Ausschalter Dampfstopp-Automatik: Gerät schaltet bei Erreichen des Kochpunktes automatisch ab Trockengeh- und Überhitzungsschutz Lift-Switch-Off: automatisches Abschalten des schnurlosen Wasserkochers, sobald er von der Basis abgenommen wird Einfach zu reinigen durch große 90-Grad-Öffnung Akustisches "Fertig"-Signal Anti-Rutsch-Füße an der Basis Easy storage: Kabelaufwicklung zur einfachen und schnellen Verstauung des Kabels
... >
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
BSHG
>
Kessel
Weitere Suchbegriffe:
bosch wasserkocher schwarz 1,7 liter
,
bosch wasserkocher
,
blitzkocher 1,7l
,
Kessel
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 72,15*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,60*
€ 104,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,77*
€ 103,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,98*
€ 98,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,73*
€ 94,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,15*
€ 85,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen