Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAN28127, Waschmaschine, Frontlader


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WAN28127, Waschmaschine, Frontlader
WAN28127, Waschmaschine, Frontlader
WAN28127, Waschmaschine, Frontlader
WAN28127, Waschmaschine, Frontlader
WAN28127, Waschmaschine, Frontlader
WAN28127, Waschmaschine, Frontlader
WAN28127, Waschmaschine, Frontlader
WAN28127, Waschmaschine, Frontlader
WAN28127, Waschmaschine, Frontlader
WAN28127, Waschmaschine, Frontlader
WAN28127, Waschmaschine, Frontlader
WAN28127, Waschmaschine, Frontlader
WAN28127, Waschmaschine, Frontlader
WAN28127, Waschmaschine, Frontlader
Artikel-Nr.:
     C8321-WAN28127
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     WAN28127
EAN/GTIN:
     4242005413188
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bosch Waschmaschine
Frontlader Waschmaschine
Waschautomat
Waschmaschine
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse¹: A Stromverbrauch² / Wasserverbrauch³: 46 kWh / 47 Liter Nennkapazität: 1 - 8 kg Programmlaufzeit⁴: 3:33 h:min Schleudereffizienzklasse: B Schleuderdrehzahl**: 0 - 1400 U/Min. Geräuschwert: 72 dB (A) re 1 pW Geräuscheffizienzklasse: A Programme Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche; Hygiene Iron Assist: Entknittert saubere, trockene Kleidung mit Dampf in 20 Minuten.* Spezialprogramme:  Hygiene Plus, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche Optionen SpeedPerfect: perfekt sauber in bis zu 65% weniger Zeit. *** TouchControl-Tasten: Vorwäsche, Fertig in, Temperatur, SpeedPerfect, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Drehzahlabwahl/Spülstop Komfort und Sicherheit Trommelvolumen: 65 l EcoSilence Drive: leiser Motor mit langer Lebensdauer AntiVibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe Nachlegefunktion: Die Nachlegefunktion ermöglicht Ihnen das Nachlegen von Wäschestücken sogar nach Start des Waschprogramms. Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme Großes Display für Umdrehungen, Restzeit, Endezeit-Vorwahl und Beladungsempfehlung Nutzungszähler: Zählt abgeschlossene Programme ActiveWater Plus: für effizienteste Wassernutzung auch bei kleinen Waschladungen dank automatischer Beladungskennung. Schaumerkennung Unwuchtkontrolle Kindersicherung Signal am Programmende 32 cm-Bullauge, grau, weiß mit 171° Türöffnungswinkel AquaStop-Schlauch Technische Informationen unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe Gerätemaße (H x B): 84.5 cm x 59.8 cm Gerätetiefe: 59.0 cm Gerätetiefe inkl. Türe: 63.3 cm Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 106.3 cm
Weitere Informationen:
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Arbeitsplatte abnehmbar:
nein
Geräteart:
Frontlader
Türanschlag:
links
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Anschlusswert:
2300 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Höhe mit Arbeitsplatte:
845 mm
Breite:
598 mm
Tiefe:
590 mm
Waschwirkungsklasse:
A
Restzeitanzeige:
ja
Warmwasseranschluss:
nein
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 528,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 620,05*
€ 737,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 614,13*
€ 730,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 582,34*
€ 692,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 562,04*
€ 668,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 528,69*
€ 629,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.