Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIW28443, Einbauwaschmaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WIW28443, Einbauwaschmaschine
WIW28443, Einbauwaschmaschine
WIW28443, Einbauwaschmaschine
WIW28443, Einbauwaschmaschine
WIW28443, Einbauwaschmaschine
WIW28443, Einbauwaschmaschine
WIW28443, Einbauwaschmaschine
WIW28443, Einbauwaschmaschine
WIW28443, Einbauwaschmaschine
WIW28443, Einbauwaschmaschine
WIW28443, Einbauwaschmaschine
WIW28443, Einbauwaschmaschine
WIW28443, Einbauwaschmaschine
WIW28443, Einbauwaschmaschine
WIW28443, Einbauwaschmaschine
WIW28443, Einbauwaschmaschine
WIW28443, Einbauwaschmaschine
WIW28443, Einbauwaschmaschine
Artikel-Nr.:
     C8321-WIW28443
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     WIW28443
EAN/GTIN:
     4242005352678
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bosch Waschmaschine
Frontlader Waschmaschine
Waschautomat
Waschmaschine
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse¹: C Stromverbrauch² / Wasserverbrauch³: 62 kWh / 45 Liter Nennkapazität: 1 - 8 kg Programmlaufzeit⁴: 3:26 h:min Schleudereffizienzklasse: B Schleuderdrehzahl**: 400 - 1400 U/Min. Geräuschwert: 66 dB (A) re 1 pW Geräuscheffizienzklasse: A vollintegrierbar Programme Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche; Hygiene Spezialprogramme: Daunen, Trommel reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Hemden/Blusen, Jeans/Dunkle Wäsche, Schnell/Mix leise (NightWash), Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Sportswear, Spülen, ExtraKurz 15'/30' Optionen SpeedPerfect: perfekt sauber in bis zu 65% weniger Zeit. *** TouchControl-Tasten: Vorwäsche, Spülen Plus, Fertig in, Temperatur, SpeedPerfect, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Drehzahlabwahl/Spülstop Komfort und Sicherheit TimeLight: projiziert Programmstatus und Restlaufzeit gut sichtbar auf jeden Boden. EcoSilence Drive: leiser Motor mit langer Lebensdauer 10 Jahre Motorgarantie AntiVibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe Großes Display für Programmablauf, Temperatur, Drehzahl, Restzeit, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung Nachlegefunktion: Die Nachlegefunktion ermöglicht Ihnen das Nachlegen von Wäschestücken sogar nach Start des Waschprogramms. Nutzungszähler: Zählt abgeschlossene Programme ActiveWater Plus: ressourcenschonendes Wassermanagement Trommelinnenbeleuchtung: LED Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion Schaumerkennung Unwuchtkontrolle Geräuschdämmung: Bodenplatte Leichtreinigungsschublade Flüssigwaschmitteleinsatz Signal am Programmende 30 cm-Bullauge, weiß mit 130° Türöffnungswinkel Möbeltüranschlag wechselbar AquaStop®: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang* Technische Informationen verstellbare Sockelhöhe: 15 cm verstellbare Sockeltiefe: 6.5 cm Gerätemaße (H x B): 81.8 cm x 59.6 cm Gerätetiefe: 54.4 cm Gerätetiefe inkl. Türe: 57.4 cm Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 95.6 cm Von vorne verstellbare hintere Gerätefüße
Weitere Informationen:
Bauform:
Einbaugerät
Arbeitsplatte abnehmbar:
nein
Geräteart:
Frontlader
Türanschlag:
links
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Anschlusswert:
2300 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Höhe mit Arbeitsplatte:
818 mm
Breite:
596 mm
Tiefe:
544 mm
Waschwirkungsklasse:
A
Restzeitanzeige:
ja
Warmwasseranschluss:
nein
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 648,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 754,75*
€ 898,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 745,17*
€ 886,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 709,68*
€ 844,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 685,94*
€ 816,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 648,18*
€ 771,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.