Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WNC254A40, Waschtrockner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WNC254A40, Waschtrockner
WNC254A40, Waschtrockner
WNC254A40, Waschtrockner
WNC254A40, Waschtrockner
WNC254A40, Waschtrockner
WNC254A40, Waschtrockner
WNC254A40, Waschtrockner
WNC254A40, Waschtrockner
WNC254A40, Waschtrockner
WNC254A40, Waschtrockner
WNC254A40, Waschtrockner
WNC254A40, Waschtrockner
WNC254A40, Waschtrockner
WNC254A40, Waschtrockner
WNC254A40, Waschtrockner
Artikel-Nr.:
     C8321-WNC254A40
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     WNC254A40
EAN/GTIN:
     4242005349197
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Vollwaschtrockner
Wasch-, Trockenautomat
Wasch-Trocken-Automat
Wasch-Trockner
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse Waschen und Trocknen¹: D Energieeffizienzklasse Waschen²: A Stromverbrauch³ / Wasserverbrauch⁴ Waschen und Trocknen: 305 kWh / 75 Liter Stromverbrauch⁵ / Wasserverbrauch⁶ Waschen: 52 kWh / 50 Liter Beladung Waschen und Trocknen / Waschen: 1 - 6 kg / 1 - 10.5 kg Programmlaufzeit⁷ Waschen und Trocknen / Waschen: 8:20 h:min / 4:00 h:min Schleudereffizienzklasse: B Schleuderdrehzahl**: 400 - 1400 U/Min. Geräuschwert: 70 dB (A) re 1 pW Geräuscheffizienzklasse: A Programme Standardprogramme Waschen: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle/Handwäsche Spezialprogramme Waschen: Automatik Sanft, ExtraKurz 15', Schleudern/Abpumpen, weitere Programme über Home Connect, Sportswear, Spülen Alle gängigen Waschprogramme können wahlweise auch als reines Trockenprogramm oder als kombiniertes Wasch- und Trockenprogramm genutzt werden Standardprogramme Trocknen: Baumwolle, Pflegeleicht Spezialprogramme Trocknen: Auffrischen Zusätzliche Programme über Home Connect: Hemden Optionen Home Connect: Fernsteuerung, Energiemanagement, Ferndiagnose, IntelligentDry oder Programm Download. Halten Sie Ihre Hausgeräte dank Firmware-Update immer auf dem neuesten Stand. Fleckenautomatik - 3 Flecken stehen auf der Blende und weitere 13 Flecken stehen über Home Connect zur Verfügung SpeedPerfect: perfekt sauber in bis zu 65% weniger Zeit. *** Optionen Waschen: Bügelleicht, Drehzahlwahl, Extra Spülen, Fleckenautomatik, HygieneCare, i-DOS 1, i-DOS 2, Kindersicherung, Lieblingsprogramme, Fernstart, SpeedPerfect, Start / Pause, Temperaturwahl, Vorwäsche, Zeitvorwahl Optionen Trocknen: Bügeltrocken, Solo Trocknen, Schranktrocken, Schranktrocken+, Trockenziel, Waschen + Trocknen Trocknen-Option für die meisten Waschprogramme AutoDry-Funktion, Zeitprogramme Komfort und Sicherheit i-DOS: dosiert vollautomatisch Flüssigwaschmittel und Weichspüler Hybrid FlexAir System für besonders energisparendes Waschen Vario-Trommelsystem: schonendes oder intensiveres Waschen Trommelinnenbeleuchtung: LED EcoSilence Drive: leiser Motor mit langer Lebensdauer 10 Jahre Motorgarantie Außergewöhnlich komfortable Steuerung dank abgeschrägter Bedienblende für bessere Lesbarkeit und mehr Ergonomie Großes, übersichtliches DirectSelect Touch-LED-Display für Programmablauf, Temperaturwahl, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Beladungsempfehlung und Verbrauchsanzeige AntiVibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe Nachlegefunktion: Die Nachlegefunktion ermöglicht Ihnen das Nachlegen von Wäschestücken sogar nach Start des Waschprogramms. ActiveWater Plus: für effizienteste Wassernutzung auch bei kleinen Waschladungen dank automatischer Beladungskennung. Wartungsfreier Wärmetauscher: automatische Flusenentfernung Schaumerkennung Unwuchtkontrolle Signal am Programmende Bullauge mit Glasabdeckung Bullaugen-Anschlag links Nutzungszähler: Zählt abgeschlossene Programme Kindersicherung AquaStop®: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang* Technische Informationen unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe Gerätemaße (H x B): 84.8 cm x 59.8 cm Gerätetiefe: 62.2 cm Gerätetiefe inkl. Türe: 65.4 cm Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 114.2 cm
Weitere Informationen:
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Arbeitsplatte abnehmbar:
nein
Türanschlag:
links
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Anschlusswert:
2300 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Höhe mit Arbeitsplatte:
848 mm
Breite:
598 mm
Tiefe:
622 mm
Steuerung fürs Trocknen:
elektronisch
Restzeitanzeige:
ja
Trommelvolumen:
65 l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 918,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.077,40*
€ 1.282,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.065,99*
€ 1.268,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.005,89*
€ 1.197,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 966,42*
€ 1.150,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 918,01*
€ 1.092,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.