Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WNG24440, Waschtrockner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WNG24440, Waschtrockner
WNG24440, Waschtrockner
WNG24440, Waschtrockner
WNG24440, Waschtrockner
WNG24440, Waschtrockner
WNG24440, Waschtrockner
WNG24440, Waschtrockner
WNG24440, Waschtrockner
WNG24440, Waschtrockner
WNG24440, Waschtrockner
WNG24440, Waschtrockner
WNG24440, Waschtrockner
Artikel-Nr.:
     C8321-WNG24440
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     WNG24440
EAN/GTIN:
     4242005225941
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bosch Waschmaschine
Frontlader Waschmaschine
Waschautomat
Waschmaschine
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse Waschen und Trocknen¹: E Energieeffizienzklasse Waschen²: C Stromverbrauch³ / Wasserverbrauch⁴ Waschen und Trocknen: 372 kWh / 84 Liter Stromverbrauch⁵ / Wasserverbrauch⁶ Waschen: 64 kWh / 41 Liter Beladung Waschen und Trocknen / Waschen: 1 - 6 kg / 1 - 9 kg Programmlaufzeit⁷ Waschen und Trocknen / Waschen: 7:45 h:min / 3:45 h:min Schleudereffizienzklasse: B Schleuderdrehzahl**: 400 - 1400 U/Min. Geräuschwert: 69 dB (A) re 1 pW Geräuscheffizienzklasse: A Programme Standardprogramme Waschen: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle/Handwäsche Spezialprogramme Waschen: ExtraKurz 15', Hygiene Care, Mix, Schleudern/Abpumpen, Spülen Alle gängigen Waschprogramme können wahlweise auch als reines Trockenprogramm oder als kombiniertes Wasch- und Trockenprogramm genutzt werden Standardprogramme Trocknen: Baumwolle, Pflegeleicht Spezialprogramme Trocknen: Auffrischen, Intensiv trocknen, Schontrocknen, Waschen & Trocknen 60' Optionen Fleckenautomatik mit 4 Flecken - zuschaltbar zu den gängigen Standard-Programmen SpeedPerfect: perfekt sauber in bis zu 65% weniger Zeit. *** Optionen Waschen: Bügelleicht, Drehzahlwahl, Fleckenautomatik, Start / Pause, Temperaturwahl, Vorwäsche Optionen Trocknen: Trockenziel Trocknen-Option für die meisten Waschprogramme AutoDry-Funktion, Zeitprogramme Komfort und Sicherheit VarioTrommel: schonendes und effizientes Waschen EcoSilence Drive: leiser Motor mit langer Lebensdauer AntiVibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe Wartungsfreier Wärmetauscher: automatische Flusenentfernung Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme Großes, übersichtliches LED-Display für Programmablauf, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung Nachlegefunktion: Die Nachlegefunktion ermöglicht Ihnen das Nachlegen von Wäschestücken sogar nach Start des Waschprogramms. Anzeige für Überdosierung ActiveWater Plus: für effizienteste Wassernutzung auch bei kleinen Waschladungen dank automatischer Beladungskennung. Geräuschdämmung Schaumerkennung Unwuchtkontrolle Kindersicherung Signalton Leichtreinigungsschublade 32 cm-Bullauge, silber-schwarzgrau mit 165° Türöffnungswinkel AquaStop®: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang* Technische Informationen unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe Gerätemaße (H x B): 84.8 cm x 59.8 cm Gerätetiefe: 59.0 cm Gerätetiefe inkl. Türe: 63.5 cm Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 107.2 cm
Weitere Informationen:
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Arbeitsplatte abnehmbar:
nein
Türanschlag:
links
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Anschlusswert:
2300 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Höhe mit Arbeitsplatte:
848 mm
Breite:
598 mm
Tiefe:
590 mm
Steuerung fürs Trocknen:
elektronisch
Restzeitanzeige:
ja
Trommelvolumen:
65 l
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 784,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 894,94*
€ 1.064,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 881,40*
€ 1.048,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 843,31*
€ 1.003,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 817,77*
€ 973,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 784,02*
€ 932,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.