Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WUU28T41, Waschmaschine, unterbaufähig - Frontlader


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WUU28T41, Waschmaschine, unterbaufähig - Frontlader
WUU28T41, Waschmaschine, unterbaufähig - Frontlader
WUU28T41, Waschmaschine, unterbaufähig - Frontlader
WUU28T41, Waschmaschine, unterbaufähig - Frontlader
WUU28T41, Waschmaschine, unterbaufähig - Frontlader
WUU28T41, Waschmaschine, unterbaufähig - Frontlader
WUU28T41, Waschmaschine, unterbaufähig - Frontlader
WUU28T41, Waschmaschine, unterbaufähig - Frontlader
WUU28T41, Waschmaschine, unterbaufähig - Frontlader
WUU28T41, Waschmaschine, unterbaufähig - Frontlader
WUU28T41, Waschmaschine, unterbaufähig - Frontlader
WUU28T41, Waschmaschine, unterbaufähig - Frontlader
WUU28T41, Waschmaschine, unterbaufähig - Frontlader
WUU28T41, Waschmaschine, unterbaufähig - Frontlader
WUU28T41, Waschmaschine, unterbaufähig - Frontlader
WUU28T41, Waschmaschine, unterbaufähig - Frontlader
WUU28T41, Waschmaschine, unterbaufähig - Frontlader
WUU28T41, Waschmaschine, unterbaufähig - Frontlader
WUU28T41, Waschmaschine, unterbaufähig - Frontlader
WUU28T41, Waschmaschine, unterbaufähig - Frontlader
WUU28T41, Waschmaschine, unterbaufähig - Frontlader
WUU28T41, Waschmaschine, unterbaufähig - Frontlader
WUU28T41, Waschmaschine, unterbaufähig - Frontlader
WUU28T41, Waschmaschine, unterbaufähig - Frontlader
WUU28T41, Waschmaschine, unterbaufähig - Frontlader
WUU28T41, Waschmaschine, unterbaufähig - Frontlader
WUU28T41, Waschmaschine, unterbaufähig - Frontlader
WUU28T41, Waschmaschine, unterbaufähig - Frontlader
WUU28T41, Waschmaschine, unterbaufähig - Frontlader
WUU28T41, Waschmaschine, unterbaufähig - Frontlader
WUU28T41, Waschmaschine, unterbaufähig - Frontlader
WUU28T41, Waschmaschine, unterbaufähig - Frontlader
WUU28T41, Waschmaschine, unterbaufähig - Frontlader
WUU28T41, Waschmaschine, unterbaufähig - Frontlader
WUU28T41, Waschmaschine, unterbaufähig - Frontlader
WUU28T41, Waschmaschine, unterbaufähig - Frontlader
Artikel-Nr.:
     C8321-WUU28T41
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     WUU28T41
EAN/GTIN:
     4242005306589
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bosch Waschmaschine
Frontlader Waschmaschine
Waschautomat
Waschmaschine
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse¹: A Stromverbrauch² / Wasserverbrauch³: 46 kWh / 48 Liter Nennkapazität: 1 - 9 kg Programmlaufzeit⁴: 3:48 h:min Schleudereffizienzklasse: B Schleuderdrehzahl**: 400 - 1400 U/Min. Geräuschwert: 70 dB (A) re 1 pW Geräuscheffizienzklasse: A Programme Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche Spezialprogramme: Trommel reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Hemden/Blusen, Pflegeleicht Plus, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Sportswear, Spülen, Decken, ExtraKurz 15'/30', Hygiene Plus Optionen SpeedPerfect: perfekt sauber in bis zu 65% weniger Zeit. *** TouchControl-Tasten: Fertig in, Spülen Plus, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, SpeedPerfect, Vorwäsche, Drehzahlabwahl/Spülstop Komfort und Sicherheit VarioTrommel: schonendes und effizientes Waschen Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion EcoSilence Drive: leiser Motor mit langer Lebensdauer AntiVibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe Drehwähler Großes, übersichtliches LED-Display für Programmablauf, Temperaturwahl, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Beladungsempfehlung und Verbrauchsanzeige Nachlegefunktion: Die Nachlegefunktion ermöglicht Ihnen das Nachlegen von Wäschestücken sogar nach Start des Waschprogramms. ActiveWater Plus: für effizienteste Wassernutzung auch bei kleinen Waschladungen dank automatischer Beladungskennung. Schaumerkennung Unwuchtkontrolle Kindersicherung Signalton Leichtreinigungsschublade 32 cm-Bullauge, silber-weiß mit 171° Türöffnungswinkel AquaStop®: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang* Technische Informationen unterbaufähig Gerätemaße (H x B): 84.5 cm x 59.8 cm Gerätetiefe: 59.0 cm Gerätetiefe inkl. Türe: 63.2 cm Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 106.3 cm Unterbau-Abdeckplatte zum Schutz vor Feuchtigkeit als Sonderzubehör erhältlich
Weitere Informationen:
Bauform:
Standgerät
Bauart:
unterbaufähig
Arbeitsplatte abnehmbar:
ja
Geräteart:
Frontlader
Türanschlag:
links
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Anschlusswert:
2300 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Höhe mit Arbeitsplatte:
845 mm
Breite:
598 mm
Tiefe:
590 mm
Restzeitanzeige:
ja
Warmwasseranschluss:
nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 767,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 873,21*
€ 1.039,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 854,66*
€ 1.017,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 820,47*
€ 976,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 797,16*
€ 948,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 767,63*
€ 913,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.