Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros Einlegesohle COMFIT®RELAX MEMORY FOAM FUßBETT - 204800 - Größe: 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Albatros COMFIT®RELAX MEMORY FOAM FUßBETT - 204800 - Größe: 39 - Ansicht Einlagen
Albatros COMFIT®RELAX MEMORY FOAM FUßBETT - 204800 - Größe: 39 - Ansicht Einlagen
Albatros Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-204800500000039
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     204800500000039
EAN/GTIN:
     4051428076197
Suchbegriffe:
Einlegesohle
Einlegesohlen
Schuheinlagen
Standard-Sohle

Albatros COMFIT®RELAX MEMORY FOAM FUßBETT - 204800500000039

Der Thermo-Schaumstoff des COMFIT®RELAX Fußbetts passt sich durch Körperwärme individuell deiner Fußform an und erreicht damit eine optimale Druckverteilung über die gesamte Auftrittsfläche. Der Fuß wird entlastet und bekommt mehr Halt. Nach dem Ausziehen nimmt das Fußbett wieder seine Originalform an (Memory-Effekt). Der verwendete Textilbezug ist robust, saugfähig, waschbar bei bis zu 30°C (Handwäsche) und schnelltrocknend. Perfekt für lange Arbeitstage und ausgiebige Wandertouren.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Marke:
Albatros
Material:
Polyurethan
Größe:
39
Verfügbare Größen:
39- 47
Weitere Suchbegriffe: Antistatisches Fußbett, Ersatzfußbett, Ersatzkorkbett, Fußbett, Fußbett-Clogs, Naturkork-Fußbettung, albatros einlegesohle, antistatisches fußbett, Albatros, COMFIT®RELAX, MEMORY FOAM, FUßBETT, Größe: 39, rot
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 8,00*
€ 9,52
pro Paar
ab 2 Paar
€ 7,84*
€ 9,33
pro Paar
ab 5 Paar
€ 7,23*
€ 8,60
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,05*
€ 8,39
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,80*
€ 8,09
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,36*
€ 6,38
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
204750200000039
ab € 5,30*
Ähnlich
ISM
204750200000046
ab € 5,37*
Ähnlich
ISM
204750200000047
ab € 5,35*
Ähnlich
ISM
204800500000040
ab € 5,33*
Ähnlich
ISM
204800500000041
ab € 5,36*
Ähnlich
ISM
204800500000042
ab € 5,34*
Ähnlich
ISM
204800500000043
ab € 5,35*
Ähnlich
ISM
204800500000044
ab € 5,30*
Ähnlich
ISM
204800500000045
ab € 5,33*
Ähnlich
ISM
204800500000046
ab € 5,34*
Ähnlich
ISM
204850600000039
ab € 6,79*
Ähnlich
ISM
204510500000039
ab € 9,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.