| |
|
| Artikel-Nr.: C8365-204850600000040 Herst.-Nr.: 204850600000040 EAN/GTIN: 4051428089166 |
| |
|
| | |
| Albatros EVERCUSHION CUSTOM FIT MID - 204850600000040 Ausschlaggebend für den Tragekomfort Ihrer Schuhe ist eine gute Passform. Dank der unterschiedlichen Ausführungen (LOW, MID, HIGH) der „EVERCUSHION® Custom Fit“ Einlegesohle wird Ihr Schuh optimal an die Bedürfnisse Ihrer Füße angepasst und der Tragekomfort deutlich erhöht. Das ergonomische Design und die unterschiedlich stark ausgeprägte Fußgewölbeunterstützung sorgen für sehr gute Dämpfungseigenschaften, entlasten die Gelenke und erhalten so die Leistungsfähigkeit des Trägers. Zusätzlich sorgen der hoch atmungsaktive Schaumstoff und die antibakterielle Textiloberfläche für eine gute Klimaregulierung und minimieren die Geruchsbildung. Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | Marke: | Albatros | Material: | Polyurethan | Größe: | 40 | Verfügbare Größen: | 35- 49 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: einlegesohle, Albatros, EVERCUSHION, CUSTOM FIT, MID, Größe: 40, grün |
| | |
| |