Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros STRUCTURE Fleecejacke - 262320 - Größe: L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albatros STRUCTURE Fleecejacke - 262320 - Größe: L - Vorderansicht
Albatros STRUCTURE Fleecejacke - 262320 - Größe: L - Vorderansicht
Albatros STRUCTURE Fleecejacke - 262320 - Größe: L - Hinteransicht
Albatros Logo
Bild
Artikel-Nr.:
     C8365-26232080600000L
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     26232080600000L
EAN/GTIN:
     4051428084727
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke

Albatros STRUCTURE Fleecejacke - 26232080600000L

Die ALBATROS STRUCTURE Fleecejacke für Herren zeichnet sich durch die moderne Farbgebung in Anthrazit mit neongrünen Akzenten aus. Sie ist mit zwei seitlichen Einschubtaschen und einer Brusttasche mit Reißverschluss ausgestattet und der durchgehende Frontreißverschluss ist versehen mit Kinnschutz und Windschutzblende. Das bequeme Strukturfleecematerial mit Stretcheinsätzen hat eine modische Passform und reflektierende Elemente sorgen für eine bessere Sichtbarkeit in der Dämmerung und bei Dunkelheit. Die Fleecejacke ist erhältlich in den Größen S – 3XL.
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Marke:
Albatros
Material:
Polyester
Größe:
L
Verfügbare Größen:
S- 3XL
Weitere Suchbegriffe: fleecejacke grau l, fleece jacke, fleece jacke l, Albatros, STRUCTURE, Jacke, Größe: L, anthrazit
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,11*
€ 66,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,82*
€ 66,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,79*
€ 62,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,48*
€ 60,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
2623208060002XL
ab € 42,43*
Ähnlich
ISM
2623208060003XL
ab € 42,66*
Ähnlich
ISM
26232080600000M
ab € 42,42*
Ähnlich
ISM
26232080600000S
ab € 42,42*
Ähnlich
ISM
2623208060000XL
ab € 42,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.