| |
|
| Artikel-Nr.: C8365-26234080000000L Herst.-Nr.: 26234080000000L EAN/GTIN: 4051428084789 |
| |
|
| | |
| Albatros PILE Strick-/Fleecejacke - 26234080000000L Die PILE Herren Strick-/Fleecejacke von ALBATROS aus einem robusten, wärmenden Strickfleece mit Highloftpelz kombiniert ist besonders weich und angenehm zu Tragen. Reflektierende Elemente sorgen für eine bessere Sichtbarkeit in der Dämmerung oder bei Dunkelheit. Die Freizeitjacke ist mit zwei seitlichen Einschubtaschen und einer Brusttasche mit Reißverschluss ausgestattet und der durchgehende Frontreißverschluss ist versehen mit Kinnschutz und Windschutzblende. Erhältlich in den Größen S – 3XL. Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Marke: | Albatros | Material: | Polyester | Größe: | L | Verfügbare Größen: | S- 3XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cardigan, Strick-Jacke, Strickjacke, fleecejacke grau l, fleece jacke, fleece jacke l, Albatros, PILE, Strick-/Fleecejacke, Jacke, Größe: L, grau |
| | |
| |