Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros POLARIS Fleecejacke - 264290 - Größe: L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albatros POLARIS Fleecejacke - 264290 - Größe: L - Vorderansicht
Albatros POLARIS Fleecejacke - 264290 - Größe: L - Vorderansicht
Albatros POLARIS Fleecejacke - 264290 - Größe: L - Hinteransicht
Albatros Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-26429080000000L
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     26429080000000L
EAN/GTIN:
     4051428038232
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
Fleece Jacke
Fleecejacke

Albatros POLARIS Fleecejacke - 26429080000000L

Wie der Name unserer Fleecejacke POLARIS schon sagt: Dieser Artikel ist am besten für kalte Temperaturen geeignet. Das wärmeisolierende Polarfleece ist wind-und wasserabweisend und bietet besonderen Schutz, um Kälte vom Körper fern zu halten. Des Weiteren ist die Jacke mit einer Brusttasche mit Reißverschluss, zwei seitlichen Einschubtaschen mit Reißverschluss und Ärmelbündchen mit Gummizug ausgestattet und überzeugt auf diese Weise durch ihre Funktionalität.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Marke:
Albatros
Material:
Polyester
Größe:
L
Verfügbare Größen:
S- 3XL
Weitere Suchbegriffe: Microfleecejacke, Polarfleecejacke, fleece jacke grau, fleece jacke, albatros fleecejacke, Albatros, POLARIS, Outdoorfashion, Jacke, Größe: L, grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
2642908000002XL
ab € 28,77*
Ähnlich
ISM
26429080000000S
ab € 28,97*
Ähnlich
ISM
2642908000000XL
ab € 28,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.