Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros Jacke CONCEPT KNIT Strick-/Softshelljacke - 264330 - Größe: 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albatros CONCEPT KNIT Strick-/Softshelljacke - 264330 - Größe: 3XL
Albatros CONCEPT KNIT Strick-/Softshelljacke - 264330 - Größe: 3XL
Albatros CONCEPT KNIT Strick-/Softshelljacke - 264330 - Größe: 3XL
Artikel-Nr.:
     C8365-2643302000003XL
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     2643302000003XL
EAN/GTIN:
     4051428114585
Suchbegriffe:
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
Cardigan
  • modisches Strickdesign mit Softshelleinsätzen
  • angenehm weiches Strickfleece innen
  • normale Passform
  • hochschließbarer Stehkragen
  • Brusttaschen mit Reißverschluss
  • zwei seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss
  • durchgehender Frontreißverschluss mit Kinn- und Windschutzblende
  • elastischer Armabschluss
  • hochwertige Logostickerei in Kontrastfarbe
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Marke:
Albatros
Material:
100% Polyester
Größe:
3XL
Verpackungsgröße:
54 | 25 | 4
Verfügbarkeit:
S - 3XL
Weitere Suchbegriffe: Strick-Jacke, Strickjacke, soft shell jacke, Albatros, Bekleidung, Textilien, Jacke, 100% Polyester
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,96*
€ 59,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,92*
€ 52,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
2670402000003XL
ab € 42,54*
Ähnlich
ISM
2747702100003XL
ab € 37,88*
Ähnlich
ISM
2642208080003XL
ab € 26,51*
Ähnlich
ISM
2647103510003XL
ab € 41,87*
Ähnlich
ISM
2644603510003XL
ab € 40,88*
Ähnlich
ISM
2642908000003XL
ab € 51,08*
Ähnlich
ISM
2623208060003XL
ab € 42,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.