Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros LINDBERGH Softshelljacke - 264380 - Größe: 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albatros LINDBERGH Softshelljacke - 264380 - Größe: 3XL - Vorderansicht
Albatros LINDBERGH Softshelljacke - 264380 - Größe: 3XL - Vorderansicht
Albatros LINDBERGH Softshelljacke - 264380 - Größe: 3XL - Hinteransicht
Albatros Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-2643808080003XL
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     2643808080003XL
EAN/GTIN:
     4051428052702
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke

Albatros LINDBERGH Softshelljacke - 2643808080003XL

Die Softshelljacke LINDBERGH vereint Funktionalität und Tragekomfort. Mit praktischen Funktionen wie Brust-und Einschubtaschen sowie einer Kinn-und Windschutzblende erleichtert sie ihrem Träger den Arbeitsalltag und ist gleichzeitig hervorragend für Outdooraktivitäten geeignet. Ärmelbündchen und Jackensaum sind weitenregulierbar und ermöglichen eine individuelle Anpassung an den Träger.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau/schwarz
Marke:
Albatros
Material:
0,96 Polyester; 0,04 Elasthan
Größe:
3XL
Verfügbare Größen:
S- 4XL
Weitere Suchbegriffe: Softshelljacke, soft shell jacke, Albatros, LINDBERGH, Outdoorfashion, Jacke, Größe: 3XL, grau/schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,41*
€ 58,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
2643808080002XL
ab € 36,31*
Ähnlich
ISM
2643808080004XL
ab € 36,52*
Ähnlich
ISM
26438080800000L
ab € 36,31*
Ähnlich
ISM
26438080800000M
ab € 9,14*
Ähnlich
ISM
26438080800000S
ab € 36,61*
Ähnlich
ISM
2643808080000XL
ab € 36,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.