Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros FREESTYLE SR Fleecejacke - 264390 - Größe: M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albatros FREESTYLE SR Fleecejacke - 264390 - Größe: M - Vorderansicht
Albatros FREESTYLE SR Fleecejacke - 264390 - Größe: M - Vorderansicht
Albatros FREESTYLE SR Fleecejacke - 264390 - Größe: M - Hinteransicht
Albatros FREESTYLE SR Fleecejacke - 264390 - Größe: M - Seitenansicht
Albatros Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-26439020000000M
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     26439020000000M
EAN/GTIN:
     4051428052603
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke

Albatros FREESTYLE SR Fleecejacke - 26439020000000M

FREESTYLE SR - unsere Fleecejacke, die beweist, dass hohe Qualitätsstandards und Funktionalität hervorragend mit einer attraktiven Optik harmonieren. Wärmeisolierendes Microfleece mit robusten Softshellbesätzen gewährleisten eine hohe Widerstandsfähigkeit des Produkts während ein hochschließbarer Kragen und seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss die Funktionalität unterstreichen. Mit dieser Jacke liegst du genau im Trend: Sie fällt auf durch rote Zipper und Nähte, welche einen Kontrast zur schwarzen Grundfarbe bilden sowie durch einen silbernen, modernen Druck auf dem Ärmel. Optimal für jeden, der sich nicht zwischen Funktionalität und Design entscheiden möchte.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Marke:
Albatros
Material:
Polyester
Größe:
M
Verfügbare Größen:
XS- 3XL
Weitere Suchbegriffe: fleecejacke schwarz, fleece jacke, Albatros, FREESTYLE SR, Workfashion, Jacke, Größe: M, schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
2643902000002XL
ab € 22,74*
Ähnlich
ISM
2643902000003XL
ab € 22,70*
Ähnlich
ISM
26439020000000L
ab € 22,67*
Ähnlich
ISM
26439020000000S
ab € 22,74*
Ähnlich
ISM
2643902000000XL
ab € 22,78*
Ähnlich
ISM
2643902000000XS
ab € 22,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.