| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C8365-26441062000000M Herst.-Nr.: 26441062000000M EAN/GTIN: 4051428105170 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - modisches Strickdesign mit Softshelleinsätzen
- angenehm weiches Strickfleece
- normale Passform
- reflektierende Elemente zur besseren Sichtbarkeit
- hochgeschlossene, regulierbare, weiche Kapuze
- Brusttasche mit Reißverschluss
- zwei seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss
- windabweisendes Stretchfutter in Vorderteil und Armen
- durchgehender Frontreißverschluss mit Kinn- und Windschutzblende
- elastische Armabschlüsse
- weitenregulierbarer, elastischer Jackensaum
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | grün/schwarz | Marke: | Albatros | Material: | 100% Polyester | Größe: | M | Verpackungsgröße: | 54 | 25 | 4 | Verfügbarkeit: | S - 3XL |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |