Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros MAXWELL Strick-/Softshelljacke - 264460 - Größe: L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albatros MAXWELL Strick-/Softshelljacke - 264460 - Größe: L - Vorderansicht
Albatros MAXWELL Strick-/Softshelljacke - 264460 - Größe: L - Vorderansicht
Albatros MAXWELL Strick-/Softshelljacke - 264460 - Größe: L - Hinteransicht
Albatros Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-26446035100000L
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     26446035100000L
EAN/GTIN:
     4051428058452
Suchbegriffe:
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
Cardigan

Albatros MAXWELL Strick-/Softshelljacke - 26446035100000L

Strick trifft Softshell! Mit MAXWELL profitierst du von den besten Eigenschaften der beiden Materialien: Das angenehm weiche Strickfleece hält deinen Körper warm und sorgt für kuscheligen Tragekomfort, während die Softshelleinsätze die Jacke widerstandsfähiger und langlebiger machen. Praktische Aspekte sind außerdem die reflektierenden Elemente für deine Sicherheit, ein hochschließbarer Stehkragen und mehrere Taschen mit Reißverschluss. Durch die Trendfarbe blau-schwarz liegst du mit diesem Artikel auch optisch weit vorne!
Weitere Informationen:
Farbe:
blau/schwarz
Marke:
Albatros
Material:
Polyester
Größe:
L
Verfügbare Größen:
S- 3XL
Weitere Suchbegriffe: Strick-Jacke, Strickjacke, soft shell jacke, Albatros, MAXWELL, Outdoorfashion, Jacke, Größe: L, blau/schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,76*
€ 63,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
2644603510002XL
ab € 41,00*
Ähnlich
ISM
2644603510003XL
ab € 40,88*
Ähnlich
ISM
26446035100000M
ab € 40,87*
Ähnlich
ISM
26446035100000S
ab € 41,04*
Ähnlich
ISM
2644603510000XL
ab € 41,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.