Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros ALDRIN Kapuzenjacke - 264550 - Größe: L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albatros ALDRIN Kapuzenjacke - 264550 - Größe: L - Vorderansicht
Albatros ALDRIN Kapuzenjacke - 264550 - Größe: L - Vorderansicht
Albatros ALDRIN Kapuzenjacke - 264550 - Größe: L - Hinteransicht
Albatros ALDRIN Kapuzenjacke - 264550 - Größe: L - Vorderansicht 2
Albatros Logo
Bild
Artikel-Nr.:
     C8365-26455066700000L
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     26455066700000L
EAN/GTIN:
     4051428062053
Suchbegriffe:
Kapuzenjacke
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke

Albatros ALDRIN Kapuzenjacke - 26455066700000L

Strick trifft Softshell! Mit der Kapuzenjacke ALDRIN profitierst du von den besten Eigenschaften der beiden Materialien: Das angenehm weiche Strickfleece hält deinen Körper warm und sorgt für kuscheligen Tragekomfort, während die Softshelleinsätze die Jacke widerstandsfähiger und langlebiger machen. Praktische Aspekte sind außerdem die reflektierenden Elemente für deine Sicherheit, eine weitenregulierbare Kapuze und mehrere Taschen mit Reißverschluss. Erhältlich in oliv-schwarz und schwarz und mit ihrer modischen Passform ist ALDRIN auch optisch ganz klar ein Highlight!
Weitere Informationen:
Farbe:
oliv/schwarz
Marke:
Albatros
Material:
Polyester
Größe:
L
Verfügbare Größen:
S- 3XL
Weitere Suchbegriffe: Cardigan, Strick-Jacke, Strickjacke, softshell-jacke l, soft shell jacke, softshell-jacke grün, Albatros, ALDRIN, Outdoorfashion, Jacke, Größe: L, oliv/schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,15*
€ 85,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,96*
€ 83,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,60*
€ 79,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,19*
€ 77,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,54*
€ 63,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
26455066700000M
ab € 53,25*
Ähnlich
ISM
26455066700000S
ab € 53,25*
Ähnlich
ISM
2645202020002XL
ab € 54,18*
Ähnlich
ISM
2645202020003XL
ab € 54,23*
Ähnlich
ISM
26452020200000L
ab € 54,18*
Ähnlich
ISM
26452020200000M
ab € 54,16*
Ähnlich
ISM
26452020200000S
ab € 54,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.