Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros STIRLING Strick-/Softshelljacke - 264590 - Größe: L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albatros STIRLING Strick-/Softshelljacke - 264590 - Größe: L - Vorderansicht
Albatros STIRLING Strick-/Softshelljacke - 264590 - Größe: L - Vorderansicht
Albatros STIRLING Strick-/Softshelljacke - 264590 - Größe: L - Hinteransicht
Albatros Logo
Bild
Artikel-Nr.:
     C8365-26459082000000L
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     26459082000000L
EAN/GTIN:
     4051428067232
Suchbegriffe:
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
Cardigan

Albatros STIRLING Strick-/Softshelljacke - 26459082000000L

Strick trifft Softshell! Mit der Strick-/Softshelljacke STIRLING profitierst du von den besten Eigenschaften der beiden Materialien: Das angenehm weiche Strickfleece hält deinen Körper warm und sorgt für kuscheligen Tragekomfort, während die Softshelleinsätze die Jacke widerstandsfähiger und langlebiger machen. Praktische Aspekte sind außerdem eine Innentasche mit Reißverschluss und aufgesetzter Handytasche, ein hochschließbarer Stehkragen und windabweisendes Stretchfutter in Vorderteil und Armen. Hergestellt in hellgrau mit hellgrünen Reißverschlüssen und Logostickerei überzeugt STIRLING auch optisch, egal ob bei der Arbeit oder im Freizeitbereich!
Weitere Informationen:
Farbe:
hellgrau
Marke:
Albatros
Material:
Polyester
Größe:
L
Verfügbare Größen:
S- 3XL
Weitere Suchbegriffe: Strick-Jacke, Strickjacke, soft shell jacke, Albatros, STIRLING, Outdoorfashion, Jacke, Größe: L, hellgrau
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,23*
€ 71,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,83*
€ 70,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,30*
€ 65,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,76*
€ 63,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,16*
€ 60,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
2645908200002XL
ab € 44,13*
Ähnlich
ISM
2645908200003XL
ab € 44,27*
Ähnlich
ISM
26459082000000M
ab € 44,08*
Ähnlich
ISM
26459082000000S
ab € 44,19*
Ähnlich
ISM
2645908200000XL
ab € 43,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.