Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros DARBY Strickfleece/Softshelljacke - 264610 - Größe: 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albatros DARBY Strickfleece/Softshelljacke - 264610 - Größe: 3XL - Vorderansicht
Albatros DARBY Strickfleece/Softshelljacke - 264610 - Größe: 3XL - Vorderansicht
Albatros DARBY Strickfleece/Softshelljacke - 264610 - Größe: 3XL - Hinteransicht
Albatros Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-2646105000003XL
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     2646105000003XL
EAN/GTIN:
     4051428067386
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke

Albatros DARBY Strickfleece/Softshelljacke - 2646105000003XL

Strick trifft Softshell! Mit der Strick-/Softshelljacke DARBY profitierst du von den besten Eigenschaften der beiden Materialien: Das angenehm weiche Strickfleece hält deinen Körper warm und sorgt für kuscheligen Tragekomfort, während die Softshelleinsätze die Jacke widerstandsfähiger und langlebiger machen. Praktische Aspekte sind außerdem eine hochgeschlossene, regulierbare Kapuze, ein windabweisendes Stretchfutter in Vorderteil und Armen sowie eine Innentasche mit Reißverschluss und Kabelöffnung. Dieses Produkt ist neu in unserem Sortiment und sorgt in der Signalfarbe Rot für bessere Sichtbarkeit und erhöhte Sicherheit!
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Marke:
Albatros
Material:
Polyester
Größe:
3XL
Verfügbare Größen:
S- 3XL
Weitere Suchbegriffe: Softshelljacke, Cardigan, Strick-Jacke, Strickjacke, soft shell jacke, Albatros, DARBY, Strickfleece/Softshelljacke, Outdoorfashion, Jacke, Größe: 3XL, rot
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,96*
€ 59,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,37*
€ 56,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,66*
€ 54,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
2646105000002XL
ab € 26,55*
Ähnlich
ISM
26461050000000M
ab € 38,09*
Ähnlich
ISM
26461050000000S
ab € 37,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.