Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros AVERY Softshelljacke - 264630 - Größe: S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albatros AVERY Softshelljacke - 264630 - Größe: S - Vorderansicht
Albatros AVERY Softshelljacke - 264630 - Größe: S - Vorderansicht
Albatros AVERY Softshelljacke - 264630 - Größe: S - Hinteransicht
Albatros Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-26463020200000S
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     26463020200000S
EAN/GTIN:
     4051428069779
Suchbegriffe:
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
softshell-jacke gr s black

Albatros AVERY Softshelljacke - 26463020200000S

AVERY ist der Newcomer unter unseren Softshelljacken und ist mit neuen Funktionalitäten ausgestattet. Durch das hochreflektierende Softshellmaterial durch eingearbeitete Reflexperlen mit hoher Strahlkraft ist eine hohe Sichtbarkeit am Tag und bei Nacht gewährleistet, außerdem ist das Material wind-und wasserabweisend. Durch weitere praktische Funktionen wie Brust-und Einschubtaschen sowie einer Kinn-und Windschutzblende erleichtert AVERY ihrem Träger den Arbeitsalltag und ist gleichzeitig hervorragend für Outdooraktivitäten geeignet. Mit AVERY hast du einen zuverlässigen Begleiter an deiner Seite!
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/grau
Marke:
Albatros
Material:
0,96 Polyester; 0,04 Elasthan
Größe:
S
Verfügbare Größen:
S- 3XL
Weitere Suchbegriffe: soft shell jacke, softshell-jacke schwarz, Albatros, AVERY, Outdoorfashion, Jacke, Größe: S, schwarz/grau
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,08*
€ 77,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,49*
€ 76,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,20*
€ 72,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,20*
€ 71,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,98*
€ 67,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
2646302020002XL
ab € 49,40*
Ähnlich
ISM
2646302020003XL
ab € 49,35*
Ähnlich
ISM
26463020200000L
ab € 49,46*
Ähnlich
ISM
26463020200000M
ab € 49,44*
Ähnlich
ISM
2646302020000XL
ab € 49,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.