Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros DUKE Strick-/Fleecejacke - 264650 - Größe: 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albatros DUKE Strick-/Fleecejacke - 264650 - Größe: 3XL - Vorderansicht
Albatros DUKE Strick-/Fleecejacke - 264650 - Größe: 3XL - Vorderansicht
Albatros DUKE Strick-/Fleecejacke - 264650 - Größe: 3XL - Hinteransicht
Albatros Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-2646508020003XL
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     2646508020003XL
EAN/GTIN:
     4051428069946
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
Fleece Jacke
Fleecejacke

Albatros DUKE Strick-/Fleecejacke - 2646508020003XL

Strick trifft Fleece! Mit der Strick-/Fleecejacke DUKE profitierst du von den besten Eigenschaften der beiden Materialien: Durch die dichte Strickart und die hohe Wärmeisolierung der angerauten Fleeceinnenseite wird dein Körper doppelt warm und trocken gehalten. Das Material ist elastisch und strapazierfähig, sowie formstabil. Praktische Aspekte sind außerdem ein hochschließbarern Stehkragen, eine Kinn-und Windschutzblende und mehrere Taschen mit Reißverschluss. Die Farbkombination aus graphit mit hellgrünen Zippern und Logostickerei machen DUKE darüber hinaus zu einem echten Hingucker!
Weitere Informationen:
Farbe:
graphit
Marke:
Albatros
Material:
Polyester
Größe:
3XL
Verfügbare Größen:
S- 3XL
Weitere Suchbegriffe: Microfleecejacke, Polarfleecejacke, Cardigan, Strick-Jacke, Strickjacke, fleece jacke, Albatros, DUKE, Strick-/Fleecejacke, Outdoorfashion, Jacke, Größe: 3XL, graphit
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
2646508020002XL
ab € 34,12*
Ähnlich
ISM
26465080200000S
ab € 34,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.