Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros TASMAN Softshelljacke - 264670 - Größe: XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albatros TASMAN Softshelljacke - 264670 - Größe: XL - Vorderansicht
Albatros TASMAN Softshelljacke - 264670 - Größe: XL - Vorderansicht
Albatros TASMAN Softshelljacke - 264670 - Größe: XL - Hinteransicht
Albatros Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-2646706710000XL
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     2646706710000XL
EAN/GTIN:
     4051428077750
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke

Albatros TASMAN Softshelljacke - 2646706710000XL

Die coole TASMAN Jacke aus 3-lagigem Softshellmaterial mit einer anschmiegsamen Microfleeceinnenseite ist wasserabweisend und hält auch bei stürmischem Wetter den Oberkörper warm. Die leuchtfarbenen Kontrasteinsätze in hochreflektierendem Softshell sorgen gerade in der dunklen Jahreszeit für eine bessere Sichtbarkeit und höhere Sicherheit. Die Jacke besitzt einen angenehmen Tragekomfort mit einem modisch sportlichen und modernen Look. 3-lagiges Softshellmaterial mit Microfleeceinnenseite, 300 g/m² Kontrasteinsätze in hochreflektierendem Softshell in Leuchtfarbenormale Passform wind- und wasserabweisend, 8.000 mm Wassersäulereflektierende Elemente zur besseren Sichtbarkeit, durchgehender Frontreißverschluss mit Windschutzblende und Kinnschutz, Brusttasche mit Reißverschluss, zwei seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss, praktische Reißverschlusstasche im Rücken, elastische Ärmel- und Saumbündchen, hochwertige Logostickereien in Kontrastfarbe.
Weitere Informationen:
Farbe:
kiwi/schwarz
Marke:
Albatros
Material:
0,96 Polyester; 0,04 Elasthan
Größe:
XL
Verfügbare Größen:
S- 3XL
Weitere Suchbegriffe: Softshelljacke, soft shell jacke, Albatros, TASMAN, Outdoorfashion, Jacke, Größe: XL, kiwi/schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,25*
€ 68,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,00*
€ 65,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,21*
€ 62,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,69*
€ 60,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
2646706710002XL
ab € 42,60*
Ähnlich
ISM
2646706710003XL
ab € 42,59*
Ähnlich
ISM
26467067100000L
ab € 42,64*
Ähnlich
ISM
26467067100000M
ab € 42,34*
Ähnlich
ISM
26467067100000S
ab € 42,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.