Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros Pullover TYNAN Sweatshirt - 264800 - Größe: XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albatros TYNAN Sweatshirt - 264800 - Größe: XL
Albatros TYNAN Sweatshirt - 264800 - Größe: XL
Albatros TYNAN Sweatshirt - 264800 - Größe: XL
Albatros TYNAN Sweatshirt - 264800 - Größe: XL
Albatros TYNAN Sweatshirt - 264800 - Größe: XL
Artikel-Nr.:
     C8365-2648008000000XL
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     2648008000000XL
EAN/GTIN:
     4051428102629
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
• modisches Sweatshirt aus formstabilem, weichem Jersey • legere Passform durch geraden Schnitt in normaler Länge • Rundhalsausschnitt mit Nackenband • Raglanärmel • elastischer Bund-und Ärmelabschluss • hochwertiger ALBATROS-Druck auf dem linken Ärmel • Webetikett auf der rechten Vorderseite
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Marke:
Albatros
Material:
55% Polyester, 45% Baumwolle
Größe:
XL
Verpackungsgröße:
54 | 25 | 4
Verfügbarkeit:
S - 3XL
Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt (Herren), freizeit pullover, Albatros, Sweatshirt, T-Shirt, Pullover
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
2670706670000XL
ab € 32,59*
Ähnlich
ISM
2670803000000XL
ab € 35,78*
Ähnlich
ISM
2648008000002XL
ab € 16,66*
Ähnlich
ISM
2648008000003XL
ab € 16,71*
Ähnlich
ISM
26480080000000L
ab € 16,66*
Ähnlich
ISM
26480080000000M
ab € 16,69*
Ähnlich
ISM
26480080000000S
ab € 16,68*
Ähnlich
ISM
2648002000000XL
ab € 16,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.