Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros BRADLEY Hybridjacke - 267040 - Größe: L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albatros BRADLEY Hybridjacke - 267040 - Größe: L - Vorderansicht
Albatros BRADLEY Hybridjacke - 267040 - Größe: L - Vorderansicht
Albatros BRADLEY Hybridjacke - 267040 - Größe: L - Hinteransicht
Albatros Logo
Bild
Artikel-Nr.:
     C8365-26704020000000L
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     26704020000000L
EAN/GTIN:
     4051428084840
Suchbegriffe:
Hybridjacke

Albatros BRADLEY Hybridjacke - 26704020000000L

Hybridjacke Windabweisend, wasserabweisend, atmungsaktiv – das ist die BRADLEY Herren Hybridjacke von ALBATROS. Das schwarze Obermaterial aus Polyester und Polyamid ist besonders strapazierfähig und mit reflektierenden Elementen für eine bessere Sichtbarkeit bei Dämmerung und Dunkelheit ausgestattet. Seitliche Reißverschlusstaschen und eine separate Handytasche bieten sicheren Stauraum. Die Funktionsjacke ist in den Größen S – 3XL.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Marke:
Albatros
Material:
Polyamid
Größe:
L
Verfügbare Größen:
S- 3XL
Weitere Suchbegriffe: Albatros, BRADLEY, Outdoorfashion, Jacke, Größe: L, schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,15*
€ 66,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,96*
€ 66,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,00*
€ 63,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,87*
€ 61,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,71*
€ 59,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
2670402000002XL
ab € 42,65*
Ähnlich
ISM
2670402000003XL
ab € 42,67*
Ähnlich
ISM
26704020000000M
ab € 42,47*
Ähnlich
ISM
26704020000000S
ab € 42,61*
Ähnlich
ISM
2670402000000XL
ab € 42,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.