Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p944501 Herst.-Nr.: 2694708060000XL EAN/GTIN: 4051428062251 |
| |
|
| | |
| Albatros THERMOGETIC LA Thermo-Funktions-Shirt - 2694708060000XL Unser Thermo-Funktionsshirt THERMOGETIC LA mit 1/1 Arm eignet sich optimal, um den Körper bei kalten Temperaturen durch die angeraute Innenseite warm, aber durch seine hohe Wärmeisolierung auch stets trocken zu halten. Das hochelastische, formstabile Jersey sorgt für eine körpernahe Passform. So kommst du bestens durch den Winter! Weitere Informationen: | | Farbe: | anthrazit | Marke: | Albatros | Material: | 0,75 Baumwolle; 0,25 Polyester | Größe: | XL | Verfügbare Größen: | S- 2XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herren-Unterhemd, Herrenunterhemd, Thermo-Shirt, Thermo-Unterhemd, Unterwäscheshirt, Unterhemd, Unterhemden, Thermo-Leggings, Thermo-Unterwäsche, Thermounterwäsche, Wärmeunterhose, herrenunterhemd grau, funktions shirt, herren-thermo-unterhemd xl, Albatros, THERMOGETIC LA, Thermo-Funktions-Shirt, Funktionswäsche, Outdoorfashion, Thermo, Größe: XL, anthrazit |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 12,33* | € 16,57* | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,50* | ab € 12,89* | € 16,61* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 13,14* | € 16,83* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 13,25* | € 16,83* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 13,18* | € 16,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|