Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros FREESTYLE SR Jacke - 270430 - Größe: XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albatros FREESTYLE SR Jacke - 270430 - Größe: XL - Vorderansicht
Albatros FREESTYLE SR Jacke - 270430 - Größe: XL - Vorderansicht
Albatros FREESTYLE SR Jacke - 270430 - Größe: XL - Hinteransicht
Albatros FREESTYLE SR Jacke - 270430 - Größe: XL - Innenansicht
Albatros Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-2704308000000XL
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     2704308000000XL
EAN/GTIN:
     4051428046312
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Regenjacke

Albatros FREESTYLE SR Jacke - 2704308000000XL

Die FREESTYLE SR Jacke überzeugt mit ihrer Funktionalität! Durch das PU-beschichtete Polyester Oxford ist sie wind- und wasserabweisend und durch die im Kragen einrollbare Kapuze sowie das Ganzjahresfutter bei unterschiedlichen Temperatur- und Witterungsbedingungen ein zuverlässiger Begleiter. In der Jacke können ein Handy und Stifte in für diese Zwecke angepassten Fächern verstaut werden, außerdem bieten weitere Taschen zusätzlichen Stauraum. Durch eine Futteröffnung im Rücken ist die Jacke individualisierbar. Neben ihrer Funktionalität sorgt das gesteppte, rote Innenfutter dafür, dass FREESTYLE SR auch optisch überzeugt.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Marke:
Albatros
Material:
Polyester
Größe:
XL
Verfügbare Größen:
XS- 3XL
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
2704308000002XL
ab € 31,08*
Ähnlich
ISM
2704308000003XL
ab € 31,05*
Ähnlich
ISM
27043080000000L
ab € 31,16*
Ähnlich
ISM
27043080000000M
ab € 31,13*
Ähnlich
ISM
27043080000000S
ab € 31,04*
Ähnlich
ISM
2704308000000XS
ab € 31,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.