| |
|
| Artikel-Nr.: C8365-27200020200000L Herst.-Nr.: 27200020200000L EAN/GTIN: 4051428037891 |
| |
|
| | |
| Albatros ALLROUNDER Pilotenjacke 4 in 1 - 27200020200000L Eine Jacke - vier Möglichkeiten! Unser ALLROUNDER ist ein echtes Multitalent! Hergestellt aus extrem robustem, wind und wasserabweisenden Beaver Nylon, lässt sich diese Pilotenjacke durch die abnehmbaren Ärmel, das herausnehmbare Faserpelzfutter und die abnehmbare und einrollbare Kapuze individuell an die Bedürfnisse des Trägers und die Temperaturverhältnisse anpassen: Im Handumdrehen wird aus der Jacke eine leichte Weste. Doch nicht nur dadurch überzeugt ALLROUNDER: Die Pilotenjacke bietet weitere Funktionalitäten wie eine Handytasche, Stauraum für Utensilien in zahlreichen weiteren Taschen sowie komfortable Strickbündchen an Ärmeln und Saum. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz/grau | Marke: | Albatros | Material: | 0,6 Baumwolle; 0,4 Polyamid | Größe: | L | Verfügbare Größen: | S- 4XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, pilotenjacke schwarz, fliegerjacke, Albatros, ALLROUNDER, Pilotenjacke 4 in 1, Outdoorfashion, Jacke, Größe: L, schwarz/grau |
| | |
| |