| |
|
| Artikel-Nr.: C8365-2744606150002XL Herst.-Nr.: 2744606150002XL EAN/GTIN: 4018623896968 |
| |
|
| | |
| Albatros FAHRENHEIT TRS PU-Stretch-Regenhose - 2744606150002XL Mit unserer PU-Stretch-Regenhose FAHRENHEIT TRS kann dir der Regen nichts anhaben! Das PU-beschichtete Stretchmaterial ist leicht und flexibel und bleibt auch bei Minusgraden elastisch und reißfest. Zusätzlich zur hohen Wind-und Wasserdichte des Materials sorgen wasserdicht verschweißte Nähte für zusätzlichen Schutz. Durch einen weitenregulierbaren Bund sowie die durch Reißverschlüsse verstellbare Beinweite kann die Regenhose individuell angepasst werden. Weitere Informationen: | | Farbe: | oliv | Marke: | Albatros | Material: | Polyester | Größe: | 2XL | Verfügbare Größen: | S- 3XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wetterhose, Wetterschutzhose, wetterschutzhose grün, regenbundhose, Albatros, FAHRENHEIT TRS, PU-Stretch-Regenhose, Rainwear, Hose, Größe: 2XL, oliv |
| | |
| |