| |
|
| Artikel-Nr.: C8365-2745003000003XL Herst.-Nr.: 2745003000003XL EAN/GTIN: 4018623897095 |
| |
|
| | |
| Albatros FORECAST JKT PU-Stretch-Regenjacke - 2745003000003XL Mit unserer PU-Stretch-Regenjacke FORECAST JKT kann dir der Regen nichts anhaben! Das PU-beschichtete Stretchmaterial ist leicht und flexibel und bleibt auch bei Minusgraden elastisch und reißfest. Neben der hohen Wind-und Wasserdichte des Materials sorgen wasserdicht verschweißte Nähte für zusätzlichen Schutz. Reflektierende Elemente erhöhen die Sicherheit des Trägers. Durch die weitenregulierbaren Ärmelbündchen, Kapuze und Saumabschluss lässt sich die Regenjacke optimal an ihren Träger anpassen. Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Marke: | Albatros | Material: | Polyester | Größe: | 3XL | Verfügbare Größen: | S- 3XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke xxxl blau, pu-jacke, pu-jacke 3xl, Albatros, FORECAST JKT, PU-Stretch-Regenjacke, Rainwear, Jacke, Größe: 3XL, blau |
| | |
| |