Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros CLIMATE JKT PU-Stretch-Regenjacke - 274770 - Größe: S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albatros CLIMATE JKT PU-Stretch-Regenjacke - 274770 - Größe: S - Vorderansicht
Albatros CLIMATE JKT PU-Stretch-Regenjacke - 274770 - Größe: S - Vorderansicht
Albatros CLIMATE JKT PU-Stretch-Regenjacke - 274770 - Größe: S - Hinteransicht
Albatros Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-27477021000000S
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     27477021000000S
EAN/GTIN:
     4051428041515
Suchbegriffe:
PU-Jacke
Regenjacke
Regenparka
Regenschutzbluse

Albatros CLIMATE JKT PU-Stretch-Regenjacke - 27477021000000S

Mit unserer PU-Stretch-Regenjacke CLIMATE JKT kann dir der Regen nichts anhaben! Das PU-beschichtete Stretchmaterial ist leicht und flexibel und bleibt auch bei Minusgraden elastisch und reißfest. Neben der hohen Wind-und Wasserdichte des Materials sorgen wasserdicht verschweißte Nähte für zusätzlichen Schutz. Reflektierende Elemente und Applikationen in der Signalfarbe rot erhöhen die Sicherheit des Trägers. Durch die weitenregulierbaren Ärmelbündchen, Kapuze und Saumabschluss lässt sich die Regenjacke optimal an ihren Träger anpassen, während der verlängerte Rücken zusätzlichen Komfort bietet.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/rot
Marke:
Albatros
Material:
Polyester
Größe:
S
Verfügbare Größen:
S- 3XL
Weitere Suchbegriffe: Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenparka schwarz, pu-jacke, Albatros, CLIMATE JKT, PU-Stretch-Regenjacke, Rainwear, Jacke, Größe: S, schwarz/rot
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,08*
€ 60,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
2747702100002XL
ab € 37,86*
Ähnlich
ISM
2747702100003XL
ab € 38,00*
Ähnlich
ISM
27477021000000L
ab € 37,86*
Ähnlich
ISM
27477021000000M
ab € 37,88*
Ähnlich
ISM
2747702100000XL
ab € 37,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.