| |
|
| Artikel-Nr.: C8365-27547033000000M Herst.-Nr.: 27547033000000M EAN/GTIN: 4051428073646 |
| |
|
| | |
| Albatros WRAP ME CTX Regenjacke - 27547033000000M Mit unserer Regenjacke WRAP ME CTX kann dir der Regen nichts anhaben! Durch ihr extraleichtes Material (260g Gesamtgewicht in Größe L) schützt sie dich zuverlässig bei der Arbeit und in der Freizeit, ohne dich in deinen Bewegungen einzuschränken. Natürlich ist diese Regenjacke wind- und wasserdicht und durch die langlebige COA.TEX® Membrane atmungsaktiv. Damit bei Wind und Wetter deine Sicherheit gewährleistet ist, sorgen reflektierende Drucke für eine bessere Sichtbarkeit. Zusätzlichen Komfort bieten die weitenregulierbare Kapuze und ein Belüftungsschlitz im Rücken. Ein besonderer Clou ist die Möglichkeit zur Verstauung, denn WRAP ME CTX kann unkompliziert in der Seitentasche aufbewahrt werden. Mit ALBATROS gibt es kein schlechtes Wetter - und erst recht keine falsche Kleidung! Weitere Informationen: | | Farbe: | royal | Marke: | Albatros | Material: | Polyester | Größe: | M | Verfügbare Größen: | S- 3XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, wassersäule 3000 mm regenjacke, regenjacke, regenjacke blau, Albatros, WRAP ME CTX, Outdoorfashion, Jacke, Größe: M, royal |
| | |
| |