| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C8365-27704020000000L Herst.-Nr.: 27704020000000L EAN/GTIN: 4051428087810 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Albatros COOPER Hybridweste - 27704020000000L Angenehme Wärme und optimale Atmungsaktivität erhältst Du mit der COOPER Herren Hybrid Weste von ALBATROS. Die schwarze Weste mit sportivem Schnitt ist wind- und wasserabweisend und begleitet dich mit bestem Tragekomfort und optimaler Bewegungsfreiheit durch den Tag. Bei Dunkelheit sorgen reflektierende Elemente für eine bessere Sichtbarkeit. Damit du auch immer an den richtigen Stellen gewärmt wirst, ist die ALBATROS Hybrid Weste mit einer weichen Innenseite aus Fleece und wattierten Einsätzen im Vorder- und Rückenbereich ausgestattet – ideal für die Arbeit im Freien, Spaziergänge in der Natur oder Fahrradfahren. Um auch dein Handy sicher verstauen zu können, bietet die Herren Weste eine Handyinnentasche mit Reißverschluss und Kopfhöreröffnung. Die Reißverschlüsse haben eine nach innen gedrehte Spirale für leichtes Öffnen und Schließen ohne Klemmen. Erhältlich in den Größe S – 3XL. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | schwarz | Marke: | Albatros | Material: | Polyamid | Größe: | L | Verfügbare Größen: | S- 3XL |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: herrenweste schwarz, Albatros, COOPER, Outdoorfashion, Weste, Größe: L, schwarz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |