Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros DRIZZLE PU-Weste - 279950 - Größe: XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albatros DRIZZLE PU-Weste - 279950 - Größe: XL - Vorderansicht
Albatros DRIZZLE PU-Weste - 279950 - Größe: XL - Vorderansicht
Albatros DRIZZLE PU-Weste - 279950 - Größe: XL - Hinteransicht
Albatros Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-2799506150000XL
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     2799506150000XL
EAN/GTIN:
     4051428052894
Suchbegriffe:
Sommerweste
Wetterschutzweste
Fjordweste
Kälteschutz-Weste

Albatros DRIZZLE PU-Weste - 2799506150000XL

Die Westen von Albatros - klassischer Stil, hohe Funktionalität! Die DRIZZLE Weste aus unserer Regenschutz-Linie ist aus PU-beschichtetem Polyestergewebe und bietet Schutz vor Wind, Wasser und Kälte sowie eine hohe Reißfestigkeit, auch bei Minusgraden. Das Microfleecefutter mit Wattierung hält den Körper angenehm warm. Mehrere Taschen mit Patte und Klettverschluss bieten Stauraum für benötigte Utensilien. Der verlängerte Rücken sorgt für zusätzlichen Komfort.
Weitere Informationen:
Farbe:
oliv
Marke:
Albatros
Material:
Polyester
Größe:
XL
Verfügbare Größen:
S- 3XL
Weitere Suchbegriffe: Kälteschutzweste, Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, thermoweste grün, thermoweste, Albatros, DRIZZLE, PU-Weste, Rainwear, Weste, Größe: XL, oliv
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
2799506150002XL
ab € 20,47*
Ähnlich
ISM
2799506150003XL
ab € 20,59*
Ähnlich
ISM
27995061500000L
ab € 20,55*
Ähnlich
ISM
27995061500000M
ab € 20,56*
Ähnlich
ISM
27995061500000S
ab € 20,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.