| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C8365-2810604930003XL Herst.-Nr.: 2810604930003XL EAN/GTIN: 4051428105873 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - 4-Wege Stretchmaterial für maximale Beweglichkeit, 250 g/m²
- strapazierfähige Polyester Oxford Besätze
- strapazierfähige, abriebfeste Textilbesätze mit TPU Membrane am Knie
- atmungsaktiv
- modische Passform
- Schlitz mit Reißverschluss
- zwei seitliche Eingrifftaschen
- zwei Gesäßtaschen mit Reißverschluß
- seitliche Tasche mit Reißverschluss
- Werkzeugschlaufe u. Zollstocktasche mit Balg
- von oben befüllbare Knieschutztaschen mit Riegel, halten die Kniepolster in optimaler Position und bieten Schutz
- breite, verstärkte Gürtelschlaufen
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | braun/schwarz | Marke: | Albatros | Material: | 92% Nylon, 8% Elasthan | Größe: | 3XL | Verpackungsgröße: | 54 | 25 | 4 | Verfügbarkeit: | S - 3XL |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |