| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C8365-2862406200000XL Herst.-Nr.: 2862406200000XL EAN/GTIN: 4051428053891 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Albatros ALLROUND GREEN Shorts - 2862406200000XL Die Zeichen für einen erfolgreichen Arbeitstag stehen auf Grün! Die Produkte unserer ALLROUND GREEN Linie bieten durch ihre auffälligere, aber dennoch neutrale Farbe erhöhte Sichtbarkeit und modernes Design. Die Shorts überzeugen mit ihrem widerstandsfähigem, schmutzabweisendem Material aus Canvas mit robusten Polyester Oxford Besätze, mehreren Taschen und weiteren Funktionalitäten wie Werkzeugschlaufen, Zollstock- und Handytasche. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | grün/schwarz | Marke: | Albatros | Material: | 0,8 Polyester; 0,2 Baumwolle | Größe: | XL | Verfügbare Größen: | XS- 3XL |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, arbeitsshort grün, arbeits bermuda, arbeitsshorts xl, Albatros, ALLROUND GREEN, Shorts, Workfashion, Größe: XL, grün/schwarz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |