Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros FREESTYLE SR Bundhose - 286320 - Größe: 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albatros FREESTYLE SR Bundhose - 286320 - Größe: 2XL - Vorderansicht
Albatros FREESTYLE SR Bundhose - 286320 - Größe: 2XL - Vorderansicht
Albatros FREESTYLE SR Bundhose - 286320 - Größe: 2XL - Hinteransicht
Albatros Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-2863202000002XL
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     2863202000002XL
EAN/GTIN:
     4051428042017
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Flach-Beutel
Flachbeutel

Albatros FREESTYLE SR Bundhose - 2863202000002XL

Klassisches Design trifft auf dynamische Details! Mit den Produkten unserer FREESTYLE SR Linie profitierst du von unseren gewohnt hohen Standards in Qualität und Funktionalität und gleichzeitig vom jungen, innovativen Stil dieser Workwear Linie. Die Bundhose ist strapazierfähig, überzeugt durch den elastischen Bund in puncto Komfort und bietet durch eine Vielzahl an Taschen und Schlaufen genug Möglichkeiten, um zum Beispiel Werkzeug, das Handy oder andere Utensilien zu verstauen.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Marke:
Albatros
Material:
0,65 Polyester; 0,35 Baumwolle
Größe:
2XL
Verfügbare Größen:
XS- 3XL
Weitere Suchbegriffe: bundhose schwarz, bundhose, Albatros, FREESTYLE SR, Workfashion, Hose, Größe: 2XL, schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
2863202000003XL
ab € 31,07*
Ähnlich
ISM
28632020000000S
ab € 31,09*
Ähnlich
ISM
2863202000000XL
ab € 31,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.