Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros EXPERT 360° Softshelljacke - 286660 - Größe: 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albatros EXPERT 360° Softshelljacke - 286660 - Größe: 3XL - Vorderansicht
Albatros EXPERT 360° Softshelljacke - 286660 - Größe: 3XL - Vorderansicht
Albatros Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-2866608080003XL
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     2866608080003XL
EAN/GTIN:
     4051428079006
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke

Albatros EXPERT 360° Softshelljacke - 2866608080003XL

ALBATROS EXPERT Workwear für Herren – ein Rundumschutz für deine Arbeit. Die EXPERT 360° Softshelljacke in der Farbkombination grau/schwarz ist mit funktionalen Reißverschlusstaschen (YKK) an den Seiten und der Brust ausgestattet, sodass private Dinge und Werkzeug bestens verstaut werden können. Das Obermaterial ist wasser- und windabweisend und reflektierende Elemente sorgen für eine bessere Sichtbarkeit bei Dämmerung und in der Dunkelheit. Erhältlich in den Größen S – 3XL.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau/schwarz
Marke:
Albatros
Material:
0,96 Polyester; 0,04 Elasthan
Größe:
3XL
Verfügbare Größen:
S- 3XL
Weitere Suchbegriffe: Softshelljacke, softshell-jacke grau, soft shell jacke, softshelljacke albatros, Albatros, EXPERT 360°, Workfashion, Jacke, Größe: 3XL, grau/schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
2866608080002XL
ab € 36,41*
Ähnlich
ISM
28666080800000M
ab € 36,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.