Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros BRONZE 1/1 - Hemd 1/1 Arm - 290510 - Größe: 41/42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albatros BRONZE 1/1 - Hemd 1/1 Arm - 290510 - Größe: 41/42 - Vorderansicht
Albatros BRONZE 1/1 - Hemd 1/1 Arm - 290510 - Größe: 41/42 - Vorderansicht
Albatros Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-290510622004142
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     290510622004142
EAN/GTIN:
     4051428081092
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd

Albatros BRONZE 1/1 - Hemd 1/1 Arm - 290510622004142

strapazierfähige Webqualität, langarm, normale Passform, Brusttasche links, durchgehende Knopfleiste, weitenregulierbare Ärmelbüdchen mit Knopf, 90 cm Rückenläge
Weitere Informationen:
Farbe:
grün/blau
Marke:
Albatros
Material:
Baumwolle
Größe:
41/42
Verfügbare Größen:
39/40- 49/99
Weitere Suchbegriffe: Langarm-Hemd, Langarmhemd, Langarmhemden, arbeitshemden langarm, arbeitshemd, langarmhemd grün, Albatros, BRONZE 1/1, Hemd 1/1 Arm, Outdoorfashion, Hemd, Größe: 41/42, grün/blau
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
290510622003940
ab € 19,07*
Ähnlich
ISM
290510350004748
ab € 19,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.