Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros Hemd TILER Thermohemd - 292100 - Größe: M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albatros TILER Thermohemd - 292100 - Größe: M
Albatros TILER Thermohemd - 292100 - Größe: M
Albatros TILER Thermohemd - 292100 - Größe: M
Albatros TILER Thermohemd - 292100 - Größe: M
Artikel-Nr.:
     C8365-29210053100000M
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     29210053100000M
EAN/GTIN:
     4051428107167
Suchbegriffe:
Thermo-Hemd
Thermohemd
Thermohemdjacke
Wärmhemd

Die Thermohemden von ALBATROS halten dich warm und sind funktional. Mit diesen Eigenschaften eignen sie sich sowohl für die Arbeit als auch für den Outdoor-/Freizeitbereich. Das Thermohemd TILER besteht aus Baumwollwebflanell und warmen, gestepptem Nylonfutter. Es ist durch seine komfortable Passform angenehm zu tragen und verfügt über zwei Brusttaschen mit Patte und Druckknopf sowie zwei seitliche Einschubtaschen. Die Ärmelbündchen sind weitenregulierbar und mit Druckknopf ausgestattet.

  • Baumwollwebflanell
  • warmes, gestepptes Nylonfutter
  • komfortable Passform
  • zwei Brusttaschen mit Patte und Druckknopf
  • zwei seitliche Einschubtaschen
  • durchgehende Knopfleiste
  • weitenregulierbare Ärmelbündchen mit Druckknopf
Weitere Informationen:
Farbe:
rot/schwarz
Marke:
Albatros
Material:
100% Baumwolle
Größe:
M
Verpackungsgröße:
65 | 39 | 7
Verfügbarkeit:
S - 3XL
Weitere Suchbegriffe: thermohemd rot, thermo hemd, thermohemd m, Albatros
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
2921005310002XL
ab € 28,94*
Ähnlich
ISM
2921005310003XL
ab € 28,82*
Ähnlich
ISM
29210053100000L
ab € 28,78*
Ähnlich
ISM
29210053100000S
ab € 28,85*
Ähnlich
ISM
2921005310000XL
ab € 28,98*
Ähnlich
ISM
28106049300000M
ab € 50,05*
Ähnlich
ISM
29804020000000M
ab € 11,36*
Ähnlich
ISM
29804080000000M
ab € 11,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.