Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros ELLIPSE, T-Shirt - 298000 - Größe: XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albatros ELLIPSE, T-Shirt - 298000 - Größe: XXL - Vorderansicht
Albatros ELLIPSE, T-Shirt - 298000 - Größe: XXL - Vorderansicht
Albatros Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-2980006150002XL
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     2980006150002XL
EAN/GTIN:
     4051428083041
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts

Albatros ELLIPSE, T-Shirt - 2980006150002XL

Das ELLIPSE Herren T-Shirt von ALBATROS sollte unter keinem Workwear-Outfit fehlen, denn der angenehm weiche Baumwolljersey aus einem Polyester-Baumwoll-Gemisch ist nicht nur bequem, sondern verformt sich auch bei häufigem Waschen nicht und bleibt dein treuer Begleiter. Das zeitlose Design mit hochwertigem Logodruck passt sowohl in die Freizeit als auch auf die Arbeit. Erhältlich in den Farben Grau und Oliv und in den Größen S – 3XL.
Weitere Informationen:
Farbe:
oliv
Marke:
Albatros
Material:
0,6 Baumwolle; 0,4 Polyester
Größe:
XXL
Verfügbare Größen:
S- 3XL
Weitere Suchbegriffe: Herrenshirt, herren t shirts, Albatros, ELLIPSE, T-Shirt, Outdoorfashion, Größe: XXL, oliv
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
29800080000000M
ab € 36,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.