Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros Shirt CORBET T-Shirt - 298040 - Größe: XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albatros CORBET T-Shirt - 298040 - Größe: XL
Albatros CORBET T-Shirt - 298040 - Größe: XL
Albatros CORBET T-Shirt - 298040 - Größe: XL
Artikel-Nr.:
     C8365-2980402000000XL
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     2980402000000XL
EAN/GTIN:
     4051428102681
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren-shirt schwarz
• angenehm weicher, gekämmter Baumwolljersey • normale Passform • Rundhalsausschnitt mit elastischem Bündchen • halbarm • modischer ALBATROS-Druck auf dem rechten Ärmel Material: 60% Baumwolle, 40% Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Marke:
Albatros
Material:
60% Baumwolle, 40% Polyester
Größe:
XL
Verpackungsgröße:
54 | 25 | 4
Verfügbarkeit:
S - 3XL
Weitere Suchbegriffe: herren shirt, herren-t-shirts xl, Albatros, T-Shirt
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
2980402000002XL
ab € 11,35*
Ähnlich
ISM
2980402000003XL
ab € 11,40*
Ähnlich
ISM
29804020000000L
ab € 11,42*
Ähnlich
ISM
29804020000000M
ab € 11,35*
Ähnlich
ISM
29804020000000S
ab € 11,37*
Ähnlich
ISM
2980408000000XL
ab € 11,32*
Ähnlich
ISM
2980503000000XL
ab € 11,36*
Ähnlich
ISM
2980506150000XL
ab € 11,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.