Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros Shirt CORBET T-Shirt - 298040 - Größe: 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albatros CORBET T-Shirt - 298040 - Größe: 3XL
Albatros CORBET T-Shirt - 298040 - Größe: 3XL
Albatros CORBET T-Shirt - 298040 - Größe: 3XL
Artikel-Nr.:
     C8365-2980408000003XL
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     2980408000003XL
EAN/GTIN:
     4051428102766
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren-t-shirts grau
• angenehm weicher, gekämmter Baumwolljersey • normale Passform • Rundhalsausschnitt mit elastischem Bündchen • halbarm • modischer ALBATROS-Druck auf dem rechten Ärmel Material: 60% Baumwolle, 40% Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Marke:
Albatros
Material:
60% Baumwolle, 40% Polyester
Größe:
3XL
Verpackungsgröße:
54 | 25 | 4
Verfügbarkeit:
S - 3XL
Weitere Suchbegriffe: herren shirt, herren-t-shirts xxxl, Albatros, T-Shirt
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
2980408000002XL
ab € 11,38*
Ähnlich
ISM
2980402000003XL
ab € 11,40*
Ähnlich
ISM
29804080000000L
ab € 11,37*
Ähnlich
ISM
29804080000000M
ab € 11,37*
Ähnlich
ISM
29804080000000S
ab € 11,35*
Ähnlich
ISM
2980408000000XL
ab € 11,32*
Ähnlich
ISM
2980503000003XL
ab € 11,32*
Ähnlich
ISM
2980506150003XL
ab € 11,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.