Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros JUWEL Damen- und Kinderstiefel - 536010 - Größe: 31


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albatros JUWEL Damen- und Kinderstiefel - 536010 - Größe: 31 - Außenansicht außen
Albatros JUWEL Damen- und Kinderstiefel - 536010 - Größe: 31 - Außenansicht außen
Albatros JUWEL Damen- und Kinderstiefel - 536010 - Größe: 31 - Außenansicht Paar
Albatros JUWEL Damen- und Kinderstiefel - 536010 - Größe: 31 - Ansicht hinten
Albatros Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-536010300000031
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     536010300000031
EAN/GTIN:
     4018623512684
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

Albatros JUWEL Damen- und Kinderstiefel - 536010300000031

Ein echtes JUWEL von ALBATROS: Unser Damen-und Kinderstiefel! Hergestellt aus widerstandsfähigem PVC und mit seinen wasserdichten Eigenschaften können ihm sowohl anspruchsvolle Arbeit als auch herrliche Abenteuer unserer jungen Kunden bei Wind und Wetter nichts anhaben. Zuhause wieder angekommen, kann dieser Stiefel durch den geriffelten Fersenbereich leicht wieder ausgezogen werden. Die rutschhemmende, profilierte Laufsohle sorgt dabei für erhöhte Sicherheit. Mit JUWEL stehen erfolgreicher Arbeit oder einer tollen Zeit im Draußenbereich nichts mehr im Wege!
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Marke:
Albatros
Material:
Polyvinylchlorid
Größe:
31
Verpackungsgröße:
32 | 23 | 12,5
Verfügbare Größen:
27- 42
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
536010300000027
ab € 14,88*
Ähnlich
ISM
536010300000028
ab € 14,81*
Ähnlich
ISM
536010300000029
ab € 14,77*
Ähnlich
ISM
536010300000030
ab € 14,79*
Ähnlich
ISM
536010300000032
ab € 17,44*
Ähnlich
ISM
536010300000033
ab € 17,38*
Ähnlich
ISM
536010300000034
ab € 17,51*
Ähnlich
ISM
536010300000035
ab € 17,52*
Ähnlich
ISM
536010300000036
ab € 17,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.