Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros GUARDIAN HIGH BLACK Nitrilgummistiefel - 564030 - Größe: 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Albatros GUARDIAN HIGH BLACK Nitrilgummistiefel - 564030 - Größe: 46 - Ansicht außen
Albatros GUARDIAN HIGH BLACK Nitrilgummistiefel - 564030 - Größe: 46 - Ansicht außen
Albatros GUARDIAN HIGH BLACK Nitrilgummistiefel - 564030 - Größe: 46 - Ansicht hinten
Albatros Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-564030200000046
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     564030200000046
EAN/GTIN:
     4018623415701
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

Albatros GUARDIAN HIGH BLACK Nitrilgummistiefel - 564030200000046

Unsere GUARDIAN Modelle - höchster Schutz für höchte Anforderungen! Zertifiziert als Berufsstiefel nach DIN EN ISO 20347, ist die rutschfeste und profilierte Laufsohle des GUARDIAN HIGH BLACK beständig gegen Gülle, Kalk, Zement, Kraftstoffe, Laugen, Öle, Fette und weitesgehend gegen Säuren. Der Schaft aus widerstandsfähigem Nitrilgummi ist kürzbar, während das Polyesterfutter für Komfort sorgt. Für zuverlässigen Schutz, wann immer du ihn brauchst!
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Marke:
Albatros
Material:
Nitrilgummi
Größe:
46
Verpackungsgröße:
36 | 23 | 13,5
Verfügbare Größen:
36- 48
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 28,47*
€ 33,88
pro Paar
ab 2 Paar
€ 27,90*
€ 33,20
pro Paar
ab 5 Paar
€ 26,02*
€ 30,96
pro Paar
ab 10 Paar
€ 25,64*
€ 30,51
pro Paar
ab 20 Paar
€ 24,41*
€ 29,05
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 20,50*
€ 24,40
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
564030200000040
ab € 20,41*
Ähnlich
ISM
564030200000041
ab € 20,44*
Ähnlich
ISM
564030200000042
ab € 20,44*
Ähnlich
ISM
564030200000043
ab € 20,48*
Ähnlich
ISM
564030200000044
ab € 20,44*
Ähnlich
ISM
564030200000045
ab € 20,47*
Ähnlich
ISM
564030200000047
ab € 20,45*
Ähnlich
ISM
564030200000048
ab € 20,43*
Ähnlich
ISM
564040200000036
ab € 19,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.