Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros TISDALE BROWN Gefütterter Damen-Schnürstiefel - 581390 - Größe: 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Albatros TISDALE BROWN Gefütterter Damen-Schnürstiefel - 581390 - Größe: 37 - Ansicht außen
Albatros TISDALE BROWN Gefütterter Damen-Schnürstiefel - 581390 - Größe: 37 - Ansicht außen
Albatros Logo
Bild
Artikel-Nr.:
     C8365-581390400000037
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     581390400000037
EAN/GTIN:
     4051428078573
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
Schnür-Stiefel
Schnürstiefel

Albatros TISDALE BROWN Gefütterter Damen-Schnürstiefel - 581390400000037

Die gefütterten Damenschnürstiefel TISDALE BROWN von ALBATROS sind aus hochwertigen Materialien gefertigt und mit zeitlich aktuellen Kaltwettertechnologien ausgestattet. Die Schuhe sind mit einer ausgezeichneten wasser- und schmutzabweisenden Beschichtung versehen. Das isolierende feste Warmfutter schützt bei Temperaturen bis zu -30°C. Die griffige, rutsch- und abriebfeste Laufsohle sorgt für eine sichere Fortbewegung. Ein stilvoller Schutz bei kalten Temperaturen.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Marke:
Albatros
Material:
Synthetik
Größe:
37
Verpackungsgröße:
32 | 23 | 12,5
Verfügbare Größen:
36- 42
Weitere Suchbegriffe: Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, sicherheitswinterstiefel braun, schnürstiefel, Albatros, TISDALE BROWN, Gefütterter Damen-Schnürstiefel, Stiefel, Damen, Größe: 37, braun
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 50,07*
€ 59,58
pro Paar
ab 2 Paar
€ 48,47*
€ 57,68
pro Paar
ab 5 Paar
€ 45,77*
€ 54,47
pro Paar
ab 10 Paar
€ 45,19*
€ 53,78
pro Paar
ab 20 Paar
€ 43,93*
€ 52,28
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 36,60*
€ 43,55
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
581390400000036
ab € 36,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.