Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros ONTARIO Gefütterter Klettstiefel - 589020 - Größe: 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Albatros ONTARIO Gefütterter Klettstiefel - 589020 - Größe: 43 - Ansicht außen
Albatros ONTARIO Gefütterter Klettstiefel - 589020 - Größe: 43 - Ansicht außen
Albatros Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-589020200000043
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     589020200000043
EAN/GTIN:
     4018623937135
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

Albatros ONTARIO Gefütterter Klettstiefel - 589020200000043

Draußen Winter, innen Komfort! Mit unseren Canadian Boots bist du für alle klimatischen Herausforderungen gerüstet! In klassischem schwarz gehalten, überzeugt der Klettstiefel ONTARIO neben der rutsch-und abriebfesten TEFAPRENE®-Laufsohle und dem festen Warmfutter aus Polyester vor allem auch durch 3M Scotchlite Reflexstreifen, die für eine erhöhte Sicherheit sorgen, welche während der dunkleren Monate unerlässlich ist!
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Marke:
Albatros
Material:
Synthetik
Größe:
43
Verpackungsgröße:
36 | 23 | 13,5
Verfügbare Größen:
36- 47
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, baustiefel schwarz, arbeitsstiefel, Albatros, ONTARIO, Gefütterter Klettstiefel, Stiefel, Canadian Boots, Größe: 43, schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 53,46*
€ 63,62
pro Paar
ab 2 Paar
€ 52,78*
€ 62,81
pro Paar
ab 5 Paar
€ 49,36*
€ 58,74
pro Paar
ab 10 Paar
€ 49,11*
€ 58,44
pro Paar
ab 20 Paar
€ 46,99*
€ 55,92
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 40,16*
€ 47,79
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
589020200000036
ab € 39,35*
Ähnlich
ISM
589020200000037
ab € 39,40*
Ähnlich
ISM
589020200000038
ab € 39,48*
Ähnlich
ISM
589020200000039
ab € 40,12*
Ähnlich
ISM
589020200000040
ab € 40,38*
Ähnlich
ISM
589020200000041
ab € 40,27*
Ähnlich
ISM
589020200000042
ab € 40,12*
Ähnlich
ISM
589020200000044
ab € 40,28*
Ähnlich
ISM
589020200000045
ab € 40,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.